|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3315598-MU Herst.-Nr.: E7905S EAN/GTIN: 4021179263979 |
| |
|
|  |  |
 | ifm Electronic E7905S Betätiger 1 St.
ifm E7905S Radiusbetätiger links / rechts
Zuverlässige Betätigung von Türschaltern mit Zuhaltung Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung Vermeidung von Beschädigungen durch Verkanten Für den Einsatz an Schutztüren mit kleinem Türradius
ifm E7905S Radiusbetätiger links / rechts
Technische Daten: Weitere technische Daten: Abmessungen [mm]: 50 x 14 x 72 Ausführung: für links und rechts angeschlagene Türen, Nachlauf 5 mm Gewicht [g]: 38.900
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Typ (Hersteller-Typ): | E7905S | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Betätiger |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 67 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 10,88* | € 15,62* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 10,94* | € 15,70* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 11,42* | € 16,53* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 12,09* | € 17,30* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 23,83* | € 33,71* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|