Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HZ51WL Tablet Adapter-Halter 11,9 cm (4,7") - 38,1 cm (15")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3314699-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HZ51WL
EAN/GTIN:
     4012386137184
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
My Wall HZ51WL Tablet Adapter-Halter 11,9 cm (4,7") - 38,1 cm (15")

Tablet Adapter-Halter für Monitorbefestigungen

Für die meisten 4,7“ - 15“ Telefone und Tablets (11,9 - 38 cm), weiß

Die Tablet oder Handy Halterung eignet sich zur Befestigung an einen Monitorarm mit einem VESA Muster von 75 x 75 mm. Mit der Halterung bringen Sie Ihr Gerät komfortabel in Position und erleben Arbeiten, Videokonferenzen oder Filme von einer ganz neuen Seite. Mit dieser Halterung integrieren Sie Ihr Handy oder Tablet direkt an Ihrem Arbeitsplatz. Die frei einstellbare Befestigungsbreite ermöglicht eine Verwendung mit verschiedenen Tablet- und Smartphone-Modellen unterschiedlicher Hersteller. Das hochwertige Material sowie eine solide Verarbeitung sorgen für eine Belastbarkeit von bis zu 1 kg und bieten zuverlässige Sicherheit.   Dein Tablet immer im Blick   ✶ Kompatibel mit vielen Modellen ✶ Robuste Konstruktion ✶ VESA 75 x 75     Technische Details: Für die meisten 4,7“ - 15“ Telefone und Tablets (11,9 - 38 cm) Belastung bis 1 kg VESA: 75x75 Breite der Befestigung: 115 - 265 mm Inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung     Bedienungsanleitung DOWNLOAD    

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Passend für Display-Größe: 11,9 cm (4,7"),12,2 cm (4,8"),12,4 cm (4,9"),12,7 cm (5"),13 cm (5,1"),13,0 cm (5,1"),13,2 cm (5,2"),13,5 cm (5,3"),13,7 cm (5,4"),13,8 cm (5,45"),14 cm (5,5"),14,0 cm (5,5"),14,2 cm (5,6"),14,5 cm (5,7"),14,7 cm (5,8"),14,8 cm (5,84"),15.24 cm (6"),15 cm (5,9"),15,2 cm (5,99"),15,2 cm (6"),15,5 cm (6,09"),15,5 cm (6,1"),15,6 cm (6,15"),15,7 cm (6,18"),15,7 cm (6,2"),15,8 cm (6,21"),15,9 cm (6,26"),16 cm (6,3"),16,2 cm (6,39"),16,3 cm (6,4"),16,4 cm (6,47"),16,5 cm (6,5"),16,8 cm (6,6"),17 cm (6,7"),17,5 cm (6,9"),17,8 cm (7"),19,8 cm (7,8"),19,9 cm (7,85"),20,1 cm (7,9"),20,3 cm (8"),20,6 cm (8,1"),21,1 cm (8,3"),21,3 cm (8,4"),22,1 cm (8,7"),22,6 cm (8,9"),22,9 cm (9"),23,9 cm (9,4"),24 cm (9,5"),24,4 cm (9,6"),24,6 cm (9,7"),25,4 cm (10"),25,7 cm (10,1"),25,9 cm (10.2"),25,9 cm (10,2"),26,2 cm (10,3"),26,4 cm (10,4"),26,7 cm (10,5"),26,9 cm (10,6"),27,4 cm (10.8"),27,4 cm (10,8"),27,7 cm (10,9"),27,9 cm (11"),29,2 cm (11,5"),29,5 cm (11,6"),30.0 cm (10,8"),30,5 cm (12"),30,7 cm (12,1"),31 cm (12,2"),31,0 cm (12,2"),31,2 cm (12,3"),31,5 cm (12,4"),31,8 cm (12,5"),32.3 cm (12,7"),32 cm (12,6"),32,8 cm (12,9"),33 cm (13"),33,0 cm (13"),33,3 cm (13,1"),33,8 cm (13,3"),34 cm (13,4"),34,3 cm (13,5"),35 cm (13,8"),35,3 cm (13,9"),35,6 cm (14"),35,8 cm (14,1"),35,82 cm (14,1"),36,1 cm (14,2"),36,6 cm (14,4"),36,8 cm (14,5"),37,08 cm (14,6"),37,1 cm (14,6"),38,1 cm (15") · Tablet-Halterung-Besonderheiten: VESA-Montage · Weitere technische Daten: Für die meisten 4,7“ - 15“ Telefone und Tablets (11,9 - 38 cm)
Belastung bis 1 kg
VESA: 75x75
Breite der Befestigung: 115 - 265 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für Display-Größe:
11,9 cm (4,7") | 12,2 cm (4,8") | 12,4 cm (4,9") | 12,7 cm (5") | 13 cm (5,1") | 13,0 cm (5,1") | 13,2 cm (5,2") | 13,5 cm (5,3")
Passend für Display-Größe (Bereich):
11,9 cm (4,7") - 38,1 cm (15")
Tablet-Halterung-Besonderheiten:
VESA-Montage
Produkt-Art:
Tablet Adapter-Halter
Weitere Suchbegriffe: My Wall, HZ51WL, Halter, Halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 13,60*
€ 4,00*
ab € 9,14*
€ 13,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.