Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall Tablet-Ständer Tablet, Smartphone 25,4 cm (10")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3314696-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HT48L
EAN/GTIN:
     4012386137146
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
My Wall Tablet-Ständer Tablet,Smartphone 25,4 cm (10")

Handy & Tablet Ständer

Für Geräte ≤ 10" (25,4 cm), Aluminium mit rutschfesten Pads

Edle Halterung für Smartphones oder Tablets bis zu einer Größe von 10“ (25,4 cm) mit perfekter Einstellmöglichkeit der Sichtposition. Blickwinkel und Höhe lassen sich dank der zwei Gelenke individuell einstellen. Zusätzlich ist eine 360° Drehung möglich. Mit dieser Halterung können Sie Ihren Lieblingsfilm oder Serie streamen und müssen Ihr Handy nicht die gesamte Zeit in Ihrer Hand halten. Ebenso können Sie sich in der Küche Ihr Rezept anzeigen lassen und haben die Hände zum Kochen frei. Auch stundenlange Videoanrufe oder Meetings sind entspannt möglich. Dank des kompakten und faltbaren Designs lässt sich die Halterung einfach zusammenklappen und platzsparend aufbewahren. So kann sie perfekt überall mit hingenommen werden. Die rutschfesten Pads ermöglichen einen sicheren Halt. Die elegante Halterung aus edlem Aluminium macht überall eine gute Figur, ob im Home Office, in der Küche oder im Schlafzimmer – sie passt einfach perfekt!   Must-have für jeden Smartphone & Tablet Nutzer!   ⏺️ Freihändig streamen ⏺️ Edles Design ⏺️ Volle Flexibilität   Technische Details: Aluminiumständer mit rutschfesten Pads Faltbar Für Geräte ≤ 10“ (25,4 cm) Drehbar 360° Winkel individuell einstellbar Im Verkaufskarton    

Technische Daten:
Passend für: Tablet,Smartphone · Passend für Display-Größe: 25,4 cm (10") · Tablet-Halterung-Besonderheiten: drehbar / rotierbar · Weitere technische Daten: Aluminiumständer mit rutschfesten Pads
Faltbar
Für Geräte ≤ 10“ (25,4 cm)
Drehbar 360°
Winkel individuell einstellbar

Weitere Informationen:
Passend für Display-Größe:
25,4 cm (10")
Passend für Display-Größe (Bereich):
25,4 cm (10")
Tablet-Halterung-Besonderheiten:
drehbar / rotierbar
Passend für:
Tablet | Smartphone
Produkt-Art:
Tablet-Ständer
Weitere Suchbegriffe: My Wall, HT48L, Halter, Halterung, Stand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,63*
€ 14,17*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 14,19*
€ 15,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.