Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3313640-MU Herst.-Nr.: RF-6627280 EAN/GTIN: 4064161342627 |
| |
|
|  |  |
 | Erweitern Sie Ihre Audio-Welt Der Renkforce USB-C® auf 2 x 3,5 mm Audio-Adapter ermöglicht den Anschluss von zwei 3,5 mm Audiogeräten gleichzeitig an Ihren USB-C® fähigen Computer, Laptop oder Smartphone. Genießen Sie kristallklaren Sound ohne Kompromisse.
Ausführung - Zum Anschließen von Geräten mit 3,5 mm Audioanschlüssen an Smartphones und Tablets mit USB-C® Anschluss - Zum Verbinden von zwei Kopfhörern mit den beiden 3,5 mm Anschlüssen Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m |  | Anschluss 1 | USB-C |  | Anschluss 2 | 2 x 3.5mm |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz, Grau |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |