Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack TI52-1,5L RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 S/FTP 1.50 m Schwarz 90° nach links gewinkelt, Einzelschirm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3308199-BP
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     TI52-1,5L
EAN/GTIN:
     4012386473015
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Maxtrack TI52-1,5L RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 S/FTP 1.50 m Schwarz 90° nach links gewinkelt,Einzelschirm 1 St.

Cat 8.1 Patch Kabel

RJ45 Stecker gerade auf RJ45 Stecker nach links gewinkelt, 1,5 m

Das hochperformante Cat. 8.1 Patch Kabel von MaxTrack sorgt für beste Verbindungen in Netzwerken mit hohen Anforderungen. Das Netzwerkkabel verfügt über einen geraden RJ 45 Stecker und einen nach links gewinkelten RJ45 Stecker. Dadurch eignet es sich besonders gut für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen, wie zum Beispiel in Serverschränken. Gerade hier kann das LAN Kabel seine Vorteile ausspielen. Mit der Unterstützung von 25GBase-T, 40GBase-T und 50GBase-T Anwendungen und einer Bandbreite von 2 GHz bietet das Lan Kabel ultraschnelle Datenübertragungsraten. Die Kombination aus 26 AWG Kupferadern und einer S/FTP Abschirmung minimiert Interferenzen und sorgt für eine gleichbleibende Leistung. Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 60 Gbps können Sie sich auf eine blitzschnelle Übertragung Ihrer Daten verlassen. Ein weiterer Pluspunkt des Netzwerkkabels ist die Halogenfreie LSZH-Ummantelung. Mit dem hochwertigen Netzwerkkabel können Sie auf eine stabile und zuverlässige Netzwerkverbindung bauen, sei es zu Hause, im Büro oder in Rechenzentren. Erleben Sie die Leistungsfähigkeit unseres Cat. 8.1 Patchkabels einfach selbst! Links ums Eck   ✶ Cat 8.1 ✶ Ein nach links gewinkelter Stecker ✶ Ideal bei wenig Platz   Technische Details: Für 25 GBase-T / 40 GBase-T / 50 GBase-T Anwendungen Bandbreite bis zu 2 GHz, 60 Gbps S/FTP, 26 AWG, Cu Twisted pair, Paare einzeln geschirmt Halogenfrei, LSZH Mantel: Ø 6 mm, schwarz

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 2000 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 90° nach links gewinkelt,Einzelschirm · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 8.1 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: abgewinkelt · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s,100000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
2000 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
90° nach links gewinkelt | Einzelschirm
Steckerausführung:
abgewinkelt
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s | 100000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 8.1
AWG:
26
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel, Maxtrack, TI52-1, 5L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 7,08*
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 7,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.