Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEEKOM Mini PC Mini IT13 Intel® Core™ 7 i7-13620H 32 GB RAM 1 TB SSD Intel UHD Graphics Win 11 Pro Mini IT13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3308173-BP
Hersteller:
     GEEKOM
Herst.-Nr.:
     Mini IT13
EAN/GTIN:
     4064161339603
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
GEEKOM Mini PC Mini IT13 Intel® Core™ 7 i7-13620H 32 GB RAM 1 TB SSD Intel UHD Graphics Win 11 Pro Mini IT13

GEEKOM Mini IT13 Mini PC

Prozessor: Intel® Core™ 7 (i7-13620H) (10 x 2.1 GHz)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4-RAM 3200 MHz
Speicher: 1 TB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Alles in Angriff nehmen
Angetrieben von einer der leistungsfähigsten CPU der 13. Generation, dem Intel® Core™ i7-13620H, verfügt der GEEKOM Mini IT13 über eine bahnbrechende Leistung, die es Ihnen ermöglicht, beim Spielen, Erstellen, Bearbeiten von Videos oder Multitasking unterwegs produktiv zu bleiben.

Verbesserte Leistung
Die Intel® UHD-Grafik bietet eine verbesserte Leistung für Spiele, Inhaltserstellung, Streaming und Medienwiedergabe mit Unterstützung für mehrere Bildschirme und VR der Einstiegsklasse.

Leicht aufrüstbar
Der Mini IT13 Mini-PC bietet umfangreiche, flexible Speicheroptionen und einfache Upgrades.

Ultraschnelles Wi-Fi 6E
Mit Intel® Wi-Fi 6E wird ein neues 6-GHz-Band eingeführt, das die kombinierte Bandbreite von 2,4 GHz und 5 GHz verdoppelt und so für schnellere Verbindungen und weniger Geräteunterbrechungen sorgt. So können Sie 8K-Filme ansehen, Spiele spielen und große Dateien ohne Pufferung herunterladen.

Hochfester Metallrahmen
Der Rahmen aus hochfestem Metall und Kunststoff verhindert die Verformung des Produkts durch Herunterfallen oder Druck von außen. Er kann auch die antistatische und elektromagnetische Störfestigkeit des Produkts wirksam verbessern.

Vollständige Schnittstelle
Verfügt über eine Reihe von Anschlüssen, darunter zwei USB4-Anschlüsse, die schnelles Aufladen, Unterstützung für mehrere Monitore und Konnektivität zu externen Laufwerken ermöglichen, sowie zwei HDMI 2.0-Anschlüsse und vier USB-Anschlüsse für den Anschluss einer Reihe von Peripheriegeräten wie Tastatur und Maus, Projektor, Lautsprecher und HDTV.

Unterstützung für 8K- und Quad-Displays
Steigern Sie Ihre Arbeitseffizienz und verbessern Sie Ihr Unterhaltungserlebnis durch die gleichzeitige Ausgabe an vier Bildschirme.

Effizientere Kühlung
Dank der neuen GEEKCOOL-Kühltechnologie, die für eine leise und effiziente Kühlung sorgt, kann das GEEKOM Mini IT13 in Umgebungen von -20°C bis 55°C rund um die Uhr stabil laufen.

Die neue Form des PCs
Der Mini IT13 ist nur 11 % so groß wie ein herkömmlicher Tower-Office-Desktop, bietet aber eine bessere Leistung. Nehmen Sie ihn mit einer Hand und nehmen Sie ihn mit, wohin Sie wollen.

Ausstattung:
Größe: 117 mm x 112 mm x 49.2 mm
Gewicht: 652 g
TDP: 45W
Grafikprozessor (GPU): Intel® UHD-Grafik für i7-13620H
Arbeitsspeicher: Dual-channel DDR4-3200 SODIMM
Anschlüsse: 3 x USB 3.2 Gen 2 Anschlüsse, 1 x USB 2.0 Anschluss, 2 x USB4 Anschlüsse, 1 x SD-Kartenleser, 1 x Lautsprecher (3,5mm Klinke), 1 x 2.5GbE LAN Anschluss, 2 x HDMI 2.0 Anschlüsse, 1 x Stromanschluss, 1 x Ein-/Aus-Taste
Betriebssystem: Windows 11 Pro
Drahtlose Bluetooth® Technologie: Bluetooth® v5.2
Ethernet: Intel® 10/100/1000/2500 Mbps RJ45
Drahtloses LAN: Intel® Wi-Fi 6E AX211
Kensington Lock: Ja
Adapter: 19V, 6.32A

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher (Titel): 32 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.2 · Gewicht: 567 g · Herstellerfarbe: Blau · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: IT13 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics · Produktabmessung, Breite: 117 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Tiefe: 49.2 mm · Prozessor: Intel® Core™ 7 i7-13620H · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Cache: 24 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i7-13620H · Prozessor / Serie: Intel® Core™ 7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.1 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 6 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 2.1 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 3.6 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 4 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 2.4 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 4.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.9 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein

Lieferumfang:
VESA-Halterung,Netzadapter,HDMI-Kabel,Bedienungsanleitung,Dankeskarte.

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
49.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
112 mm
Produktabmessung, Breite:
117 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
10 x 2.1 GHz / max. 4.9 GHz
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
6
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
10 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
4
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ 7
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
2.1 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
3.6 GHz
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
2.4 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
4.9 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.9 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor:
Intel® Core™ 7 i7-13620H
Prozessor / Taktfrequenz:
2.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Modell PCs:
IT13
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics
Prozessor / Model:
i7-13620H
Gewicht:
567 g
Prozessor / Cache:
24 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, GEEKOM, Mini IT13, HTPC, PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 572,27*
€ 587,20*
Lager 102
86
Frei Haus
ab € 576,98*
€ 587,21*
Frei Haus
ab € 617,71*
€ 628,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,21*
€ 698,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,13*
€ 697,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,54*
€ 695,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,37*
€ 693,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,98*
€ 686,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.