Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet PURE WINGS 3 White 120mm PWM high-speed PC-Gehäuse-Lüfter Weiß (B x H x T) 120 x 25 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3307961-BP
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL111
EAN/GTIN:
     4260052190982
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
BeQuiet PURE WINGS 3 White 120mm PWM high-speed PC-Gehäuse-Lüfter Weiß (B x H x T) 120 x 25 x 120 mm

Performant, Fortschrittlich, Leise

Innovativer Motor mit Closed-Loop-Technologie hält die Drehzahl unabhängig vom Luftwiderstand konstant
Optimierter Lüfterrahmen für hervorragende Leistung an Radiatoren
Neu gestaltete Lüfterblätter und optimierter Winkel für außergewöhnlichen Luftdruck
Pure Wings 3 120mm PWM high-speed White ermöglicht eine sehr niedrige Mindestdrehzahl für einen sehr leisen Betrieb
Langlebiges Rifle-Lager mit einer Betriebslebensdauer von 80.000 Stunden
Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

Pure Wings 3 120mm PWM high-speed White sind die perfekte Ergänzung für anspruchsvolle PCs mit außergewöhnlich hoher Leistung und fortschrittlichen Funktionen wie einem Closed-Loop-Motor zur Drehzahlregulierung.

Technische Daten:
Drehzahl (max.): 2100 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 30.9 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Lagerart (Details): k.A. · Luft-Fördermenge: 101.2 m³/h · Lüfter-Größe: 120 mm · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
k.A.
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 25 x 120 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Lüfter-Größe:
120 mm
Luft-Fördermenge:
101.2 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
30.9 dB
Drehzahl (max.):
2100 U/min
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter, BeQuiet, BL111, PURE WINGS 3 White 120mm PWM high-speed, Gehäusekühler
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,05*
€ 10,92*
1
€ 6,78*
ab € 8,06*
€ 10,93*
1
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 11,21*
3 Tage
108
1
€ 6,90*
ab € 8,47*
€ 11,43*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 12,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.