Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wedo Cutter Safety Premium/78815 16,7x2x6 cm schwarz/rot WEDO 78815


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-330796-BP
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78815
EAN/GTIN:
     4003801792279
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Wedo Cutter Safety Premium/78815 16,7x2x6 cm schwarz/rot

Cutter ergonomisch geformter Metallgriff und Klingenschieber auf dem Messerrücken (daher für Rechts- und Linkshänder geeignet). Extralanger Klingenaustritt von 25 mm. Einfacher Klingenwechsel aus dem integrierten Magazin (mit 5 Ersatzklingen).

Technische Daten:
Farbe: Schwarz,Rot · Gewicht: 226 g · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 2 cm · Produktabmessung, Höhe: 6 cm · Produktabmessung, Länge: 167 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
6 cm
Produktabmessung, Länge:
167 mm
Produktabmessung, Breite:
2 cm
1c. Marke:
WEDO
Farbe:
schwarz | rot
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder | Rechtshänder
Ausführung der Griffzone:
gummiert | ergonomisch
Material der Klinge:
Stahl
Material des Griffes:
Kunststoff | Metall
Breite der Klinge:
19 mm
Arbeitslänge:
25 mm
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 5 Ersatzklingen
Produkttypenbezeichnung:
Safety Premium
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Cutter Safety Premium
Gewicht:
226 g
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 6,65*
1
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 6,91*
1
€ 5,49*
ab € 5,25*
€ 6,93*
4 Tage
k.A.
12
Frei Haus
ab € 6,08667*
€ 7,02*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 10,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.