Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6615906 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6615906 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6615906 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6615906 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6615906 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C Schwarz
Renkforce RF-6615906 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3307953-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6615906
EAN/GTIN:
     4064161341705
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Renkforce Datenblocker 3-in-1 USB Kabel: Deine digitale Schutzmauer
Dieses vielseitige Kabel bietet nicht nur schnelle Datenübertragung und zuverlässiges Laden, sondern schützt dein Smartphone auch vor potenziellen Sicherheitsrisiken. Das USB Kabel ist nahezu mit allen Geräten kompatibel.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckeradapter
Ja
Steckeradaptertyp
USB-A/USB-C
AWG Kabelgröße
30
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 7,04*
Lager 102
852
1
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,06*
6
€ 6,95*
ab € 7,68*
€ 10,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.