Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Ladekabel USB 2.0 USB-C® 0.50 m Schwarz RF-6615906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3307953-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6615906
EAN/GTIN:
     4064161341705
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Renkforce USB-Ladekabel USB 2.0 USB-C® 0.50 m Schwarz RF-6615906

Renkforce Datenblockerkabel 3-in-1 USB 2.0, USB-C® auf USB-C® + Type A + USB-C®, Stecker/Stecker, schwarz

Schützt Geräte vor Hackern und Viren
Verhindert Datentransfers beim Laden von Geräten
Zwei Verwendungsmöglichkeiten mit Umschaltung:
USB-C® auf USB-C® Datentransfer und Ladefunktion
Unterstützt Schnellaufladung mit 60 W
480 Mbps Übertragungsgeschwindigkeit
Type A + USB-C® bis 3 A Aufladung
Type C® + USB-C® 60 W Aufladung

Renkforce Datenblocker 3-in-1 USB Kabel: Deine digitale Schutzmauer
Dieses vielseitige Kabel bietet nicht nur schnelle Datenübertragung und zuverlässiges Laden, sondern schützt dein Smartphone auch vor potenziellen Sicherheitsrisiken. Das USB Kabel ist nahezu mit allen Geräten kompatibel.

Ausstattung:
USB-C® auf USB-C®: Aufladen und Daten übertragen
USB-C® auf Type A: Zum Aufladen von Geräten und zum Sperren von Datentransfers zum Schutz des Geräts

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: Cable-Sharing · Anschlüsse: USB-C® · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Maximale Leistung: 12 W @ 5 V / 2.4 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Kabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C®
Maximale Leistung:
12 W @ 5 V / 2.4 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
Cable-Sharing
AWG:
30
Abschirmung:
ohne Schirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-6615906, 3 IN1 Data Blocker Cable, USB2.0 USB-C® to USB-C®+Type A+USB-C®, M-M
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,75*
€ 7,38*
Lager 102
987
1
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,39*
9
€ 5,95*
ab € 5,68*
€ 7,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.