Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3307952-MU Herst.-Nr.: RF-6615904 EAN/GTIN: 4064161341699 |
| |
|
|  |  |
 | Sicheres Aufladen in öffentlichen Räumen und Schutz von Geräten vor Datenschutzverletzungen und Viren - ideal für Privat- und Geschäftsreisen. Adapter einfach zwischen dem evtl. unsicheren USB-A-Ladeanschluss und dem eigenen Ladekabel mit USB-C®-Stecker nutzen - Ermöglicht nur das Aufladen und es ist kein Datentransfer oder Synchronisierfunktion möglich. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 60 W |  | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB-A |  | Anschluss 2 | USB-C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Energie | Ausgangsspannung | 20 V |  | Ausgangsstrom | 3000 mA |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |