Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB Datenblocker Adapter [1x USB-A Stecker - 1x USB-A Buchse] RF-6615902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3307951-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6615902
EAN/GTIN:
     4064161341682
Suchbegriffe:
Datenblocker USB Adapter
USB Daten Blocker
USB Datenblocker
USB Datenblockier-Adapter
Renkforce USB Datenblocker Adapter [1x USB-A Stecker - 1x USB-A Buchse] RF-6615902

Renkforce USB Datenblocker Adapter [1x USB-A Stecker - 1x USB-A Buchse] RF-6615902

Zum Absichern von Geräten vor Hackern und Viren
Verhindert das Übertragen von Daten während des Aufladens von Geräten
Unterstützt Schnellaufladung mit max. 60 W (Power Delivery)
Auch kompatibel mit 36 W, 27 W, 15 W Ladeleistung.
USB Datenblocker unterstützt das Aufladen mit 3 A. (Die tatsächliche Ladegeschwindigkeit hängt vom jeweiligen Gerät und vom Netzteil ab.)

Sicheres Aufladen in öffentlichen Räumen und Schutz von Geräten vor Datenschutzverletzungen und Viren - ideal für Privat- und Geschäftsreisen.
Adapter einfach zwischen dem evtl. unsicheren USB-A-Ladeanschluss und dem eigenen Ladekabel nutzen - Ermöglicht nur das Aufladen und es ist kein Datentransfer oder Synchronisierfunktion möglich.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-A Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-A Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB Datenblocker · Kabel-Ausführung: Adapter · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-A Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-A Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB Datenblocker
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Steckerausführung:
gerade
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB Datenblocker Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB Secure Charge, Renkforce, RF-6615902, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 6,87*
Lager 102
1000
1
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 6,88*
9
€ 6,95*
ab € 5,24*
€ 7,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.