Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3307950-MU Herst.-Nr.: RF-6615900 EAN/GTIN: 4064161341675 |
| |
|
|  |  |
 | Sicheres Aufladen in öffentlichen Räumen und Schutz von Geräten vor Datenschutzverletzungen und Viren - ideal für Privat- und Geschäftsreisen. Adapter einfach zwischen dem evtl. unsicheren USB-C®-Ladeanschluss und dem eigenen Ladekabel nutzen - Ermöglicht nur das Aufladen und es ist kein Datentransfer oder Synchronisierfunktion möglich. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 60 W |  | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB-C |  | Anschluss 2 | USB-C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Energie | Ausgangsspannung | 20 V |  | Ausgangsstrom | 3000 mA |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Datenblocker USB Adapter, USB Daten Blocker, USB Datenblocker, USB Datenblockier-Adapter, USB Secure Charge, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb datenblocker |
|  |  |
| |