Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB 2.0 Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x Kopfhörer (3.5 mm Klinke)] RF-GSB-172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3307945-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6615890
EAN/GTIN:
     4064161341620
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
USB Klinke Adapter
Renkforce USB 2.0 Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x Kopfhörer (3.5 mm Klinke)] RF-GSB-172

Renkforce Gaming/Sound-Booster und Hi-Res Audio-Adapter, 384 K/32-bit DSD128 USB-C auf 3,5 mm Miniklinke, schwarz

Integrierte digitale Audiowandlung (DAC) durch hoch auflösenden Chipsatz
Unterstützt bis zu 384 kHz/32-bit und DSD128, um die Klangqualität auf dem Mobiltelefon bis zur HiFi-Güte mit 115 dB Rauschverhältnis zu steigern.
Design mit hoher Auflösung für ein stabiles Audiosignal
DAC-Chip und PCM/DSD Decodierung für eine kristallklare Wiedergabe hoher, mittlerer und tiefer Frequenzen

Upgrade dein Audio-Erlebnis
Egal ob Gaming, Musik oder Filme – der Renkforce Gaming/Sound-Booster und Hi-Res Audio-Adapter ist der perfekte Begleiter. Verbessere die Klangqualität deiner Kopfhörer oder Lautsprecher und tauche ein in eine Welt voller Klang.

Ausstattung:
Anschlüsse: USB-C® Stecker, 3,5 mm 4-poliger Miniklinke-Stereoausgang (TRRS) und Mikrofon-Monoeingang
LED-Anzeige: Sampleraten & Funktionen
Erfüllt die USB Spezifikation 2.0 für die Audio-Geräteklasse
Chipsatz: KT02H20
Unterstützt PCM oder DSD128 mit bis zu 32-bit und 384 kHz
Kompakte Miniatur-Bauform
Max. Ausgangsleistung (pro Kanal):
-125 mW, 32 Ohm
-90 mW, 100 Ohm
THD+N: 0,003 % bei 1 mW
Rauschverhätnis (SNR): 115 dB, 20 Hz – 20 kHz (A-gewichtet)
Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz +/- 0,5 dB
Kopfhörer-Treiber: 16 - 300 Ohm

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter,Notebook,Mobiltelefon · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Lieferumfang:
Adapter
Anleitung

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB-C®
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter | Notebook | Mobiltelefon
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C Klinke Adapter, adapter klinke usb, usb klinke adapter, Renkforce, RF-6615890, RF-GSB-172, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 17,72*
Lager 102
536
1
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 17,73*
3
€ 6,95*
ab € 15,34*
€ 21,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.