Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C®, Audio Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x Mikrofon (3.5 mm Klinke), Kopfhörer (3.5 mm Klinke)] RF-SGA-171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3307944-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6615888
EAN/GTIN:
     4064161341613
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
USB Klinke Adapter
Renkforce USB-C®,Audio Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke)] RF-SGA-171

Renkforce 24-bit 3D Sound Gaming Adapter, HiFi + USB-C auf 3,5 mm Miniklinke, 96 kHz, schwarz

USB DAC Kopfhörer-Verstärker
Hi-Fi DAC
Kopfhörer-Sonderverstärkung
Rauscharmer HiFi-Betrieb

Upgrade dein Audio-Erlebnis
Egal ob Gaming, Musik oder Filme – der Renkforce Gaming/Sound-Booster und Hi-Res Audio-Adapter ist der perfekte Begleiter. Verbessere die Klangqualität deiner Kopfhörer oder Lautsprecher und tauche ein in eine Welt voller Klang.

Ausstattung:
USB DAC: KT0206
96 KHz/24-bit Samplerate mit hoher Auflösung
LED-Anzeige für EQ- oder 3D-Funktion
Leistungsaufnahme 2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Eingebautes Mikrofon für Sprechfunktion (bei unterstützten Mobiltelefonen)
Auswahltaste für Hardware-EQ / 3D-Effekte
Tasten für Lautstärke +/-, Stummschaltung, Wiedergabe, Mikro-Stummschaltung
Ausgangsleistung (W): 30 mW (max.) pro Kanal
Rauschverhältnis (SNR): ca. 103 dB (A-gewichtet)
Unterstützung für die üblichen Mobiltelefon-Hersteller & PCs

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter,Notebook,Mobiltelefon · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB-C®,Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Lieferumfang:
Adapter
Anleitung

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C® | Audio
Steckerausführung:
gerade
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB-C®
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter | Notebook | Mobiltelefon
Produkt-Art:
USB-C®
Weitere Suchbegriffe: USB-C Klinke Adapter, iPad Zubehör, iPod Zubehör, adapter klinke usb, ipad zubehör, Renkforce, RF-6615888, RF-SGA-171, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 17,51*
Lager 102
541
1
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 17,52*
3
€ 6,95*
ab € 15,38*
€ 21,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.