Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack TI51-0,5L RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 S/FTP 0.50 m Schwarz 90° nach rechts gewinkelt, Einzelschirm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3307148-BP
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     TI51-0,5L
EAN/GTIN:
     4012386472933
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Maxtrack TI51-0,5L RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 S/FTP 0.50 m Schwarz 90° nach rechts gewinkelt,Einzelschirm 1 St.

Cat 8.1 Patch Kabel

RJ45 Stecker gerade auf RJ45 Stecker nach rechts gewinkelt, 0,5 m

Das hochleistungsfähige Cat 8.1 Patch Kabel von MAXTRACK bietet Ihnen die ultimative Konnektivität für anspruchsvolle Netzwerkanforderungen. Mit einem geraden RJ45 Stecker auf einen nach rechts abgewinkelten RJ45 Stecker sorgt unser LAN Kabel für eine zuverlässige Verbindung in Ihrem Netzwerksetup. Besonders in beengten Räumen, wie beispielsweise Serverschränken, zeigt sich der praktische Nutzen des abgewinkelten Steckers. Entwickelt für die Zukunft mit Unterstützung für 25GBase-T, 40GBase-T und 50GBase-T Anwendungen, bietet das Netzwerkkabel mit einer Bandbreite von bis zu 2 GHz ultraschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten. Unsere Netzwerkkabel besitzen 26 AWG Kupferleiter und eine S/FTP-Abschirmung. So werden Interferenzen minimiert und eine konstante Leistung gewährleistet. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 60Gbps können Sie sicher sein, dass Ihre Daten schnell und zuverlässig übertragen werden. Der halogenfreie LSZH-Mantel ist ein weiterer Pluspunkt unseres Netzwerkkabels. Vertrauen Sie für eine stabile Netzwerkverbindung auf das hochwertige Patchkabel von MAXTRACK, sei es in Ihrem Heimnetzwerk, im Büro oder im Rechenzentrum. Überzeugen Sie sich selbst von der Leistungsfähigkeit unseres Cat 8.1 Patchkabels! Blitzschnelle Übertragungsgeschwindigkeit   ✶ Cat 8.1 ✶ Ein nach rechts gewinkelter Stecker ✶ Ideal bei wenig Platz   Technische Details: Für 25 GBase-T / 40 GBase-T / 50 GBase-T Anwendungen, Bandbreite bis zu 2 GHz, 60 Gbps, S/FTP, 26 AWG, Cu, Twisted pair, Paare einzeln geschirmt, Halogenfrei, LSZH, Mantel: Ø 6 mm, schwarz

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 2000 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 90° nach rechts gewinkelt,Einzelschirm · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 8.1 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: abgewinkelt · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s,100000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
2000 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
90° nach rechts gewinkelt | Einzelschirm
Steckerausführung:
abgewinkelt
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s | 100000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 8.1
AWG:
26
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel, Maxtrack, TI51-0, 5L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,61*
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 5,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.