Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack TI49-2L RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 S/FTP 2 m Schwarz 90° nach oben gewinkelt, ammoniakbeständig, Ei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3307142-BP
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     TI49-2L
EAN/GTIN:
     4012386472780
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Maxtrack TI49-2L RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 S/FTP 2 m Schwarz 90° nach oben gewinkelt,ammoniakbeständig,Einzelschirm 1 St.

Cat 8.1 Patch Kabel

RJ45 Stecker gerade auf RJ45 Stecker nach oben gewinkelt, 2,0 m

  100% Future ProofPasst nicht, gibt‘s nichtGeprüft und Best-Qualität garantiert!Die Bandbreite beträgt 2 GHz. Die Kabel sind gebaut für die Nutzung von 25 GBase-T, 40 GBase-T und 50 GBase-T.Dank des speziell entwickelten Winkel-Steckers kann das Patchkabel in Anwendungsbereiche wie zum Beispielenge Server-Schränke leicht installiert werden und minimiert somit unnötige Kabelbrüche.   ◇  Für 25 GBase-T / 40 GBase-T / 50 GBase-T Anwendungen ◇  Bandbreite bis zu 2 GHz, 40 Gbps ◇  Platzsparender Winkelstecker ◇  Geprüfte Best-Qualität Details:- S/FTP, 26 AWG, Cu- Twisted pair, Paare einzeln geschirmt- Halogenfrei, LSZH- Mantel: Ø 6 mm, schwarz

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 2000 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 90° nach oben gewinkelt,ammoniakbeständig,Einzelschirm · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 8.1 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: abgewinkelt · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s,100000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
2000 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
90° nach oben gewinkelt | ammoniakbeständig | Einzelschirm
Steckerausführung:
abgewinkelt
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s | 100000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 8.1
AWG:
26
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel, Maxtrack, TI49-2L, ethernetkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 9,43*
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 9,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.