Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack TI42-1,5L RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 U/FTP 1.50 m Schwarz Einzelschirm, Flexibel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3307110-MU
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     TI42-1,5L
EAN/GTIN:
     4012386472896
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Maxtrack TI42-1,5L RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 U/FTP 1.50 m Schwarz Einzelschirm,Flexibel 1 St.

Patchkabel Cat 8.1 mit flexiblem Stecker

Western 8/8-Stecker (RJ45) - Western 8/8-Stecker (RJ45), für 25 GBASE / 40 GBASE Anwendungen, Bandbreite bis zu 2 GHz, 30 AWG, Cu, 1,5 m

Das Patchkabel Cat 8.1 ermöglicht eine ultraschnelle Datenübertragung. Das Kabel wurde entwickelt für anspruchsvolle 25GBase/40GBase Anwendungen und bietet deswegen unschlagbare Leistung und Zuverlässigkeit. Die maximale Bandbreite von 2GHz sorgt für effiziente Datenübertragung und optimale Leistung in Ihrem Netzwerk. Beide Enden vom Kabel lassen sich von einem geraden zu einem um 45° gewinkeltem Stecker verformen. so ein biegsamer Steckerkopf ermöglicht eine problemlose Installation selbst in engen Serverschränken und minimiert die Belastung der Anschlüsse. Wenn Sie mehrere Netzwerkkabel zu einem Switch oder Patchpanel führen, können Sie mit dem flexiblen Steckerkopf ideal Ordnung in das Kabelchaos bringen. Sie können durch das Biegen die Richtung von dem Kabel selbst bestimmen. Der robuste TPE-Kabelmantel mit einem Durchmesser von 4,3 mm garantiert Langlebigkeit und gute Flexibilität. Die einzeln abgeschirmten Paare sorgen für eine Reduzierung der auftretenden Interferenzen. Zuverlässige Hochgeschwindigkeitsleistung mit variabler Richtung   ✅ Cat 8.1 ✅ 2GHz Bandbreite ✅ Flexibler Steckerkopf ✅ Einzeln abgeschirmte Twisted-Pair-Technologie Technische Details:- Western 8/8-Stecker (RJ45) - Western 8/8-Stecker (RJ45)- Für 25GBASE / 40GBASE Anwendungen, Bandbreite bis zu 2 GHz- U/FTP, 30 AWG, Cu- Twisted pair, Paare einzeln geschirmt- Stecker mit drehbarem Kopf- TPE Kabelmantel, Ø 4,3 mm, schwarz

Technische Daten:
AWG: 30 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 2000 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Einzelschirm,Flexibel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 8.1 · Schirmung (Netzwerkkabel): U/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s,100000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
2000 MHz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Einzelschirm | Flexibel
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s | 100000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 8.1
AWG:
30
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, Maxtrack, TI42-1, 5L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 4,95*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.