Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack HDMI Anschlusskabel 10 m Schwarz C504-10ML 8K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3307075-MU
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     C504-10ML
EAN/GTIN:
     4012386151791
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
Maxtrack HDMI Anschlusskabel 10 m Schwarz C504-10ML 8K UHD HDMI-Kabel

Aktives Glasfaser HDMI® Kabel für Typ A und D

Inkl. 2 Adapter Typ D auf A, geeignet für Videoauflösungen von 8K@60Hz, 4K@120Hz, eARC, YUV 4:4:4, 3D, HDR, HDCP 2.2, 10 m

Mit dem aktiven Glasfaser HDMI® Kabel zaubern Sie gestochen scharfe Bilder und glasklaren Sound selbst bei langen Distanzen. Mit diesem HDMI® Kabel benötigen Sie keine Verlängerung mehr. Dank der verlustfreien Signalübertragung sorgt es selbst in großen Längen für beste Übertragung. Das Kabel mit Micro HDMI® Steckern kann mit den 2 mitgelieferten Adaptern auch mit normalen HDMI® Typ A Anschlüssen verwendet werden. Die HDMI® Adapter sorgen für umfassende Kompatibilität mit einer Vielzahl verschiedener Geräte von Fernsehern über Kameras bis hin zu Spielkonsolen oder Computermonitoren. So eignet sich das Kabel sowohl für normale HDMI® Anschlüsse als auch für Micro HDMI®. Entwickelt für höchste Ansprüche an Bildqualität und Zuverlässigkeit unterstützt unser HDMI® Kabel Videoauflösungen bis zu 8K bei 60 Hz, 4K bei 120 Hz und 3D. Dank fortschrittlicher Technologien wie eARC, HDR und HDCP 2.2 erleben Sie eine atemberaubende Klang- und Bildqualität mit einem erweiterten dynamischen Bereich. Machen Sie den nächsten Filmabend auf Ihrem Fernseher zu etwas ganz Besonderem. Das dünne Kabel hat nur einen Durchmesser von 4,8 mm und ist besonders flexibel. Dadurch lässt sich das HDMI® Kabel besonders leicht verlegen. Erleben Sie Fernsehen wie nie zuvor!   ⏺️ Inkl. HDMI® Adapter von Typ D auf Typ A (Micro HDMI®) ⏺️ Verlustfreie 8K @60Hz Signale über lange Distanzen ⏺️ Ultra flexibel und dünnes Kabel   Technische Details: HDMI D auf HDMI D Stecker, inkl. 2 Adapter HDMI D auf HDMI A Geeignet für Videoauflösungen von 8K@60Hz, 4K@120Hz, eARC, YUV 4:4:4, 3D, HDR, HDCP 2.2 Hochwertige Metallstecker, vergoldete Kontakte Dünnes Kabel, nur Ø 4,8 mm Ultra flexibel, leicht zu verlegen Bitte beachten! Das Kabel ist unidirektional und darf somit nicht an den falschen Port (Bildschirm / Gerät) angeschlossen werden. Die Steckerenden sind mit „Display“ und „Source“(Quelle) gekennzeichnet.   Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 10 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-Micro-D auf HDMI-Micro-D

Lieferumfang:
1 x Aktives HDMI® Glasfaser Kabel inkl. 2 Adapter Typ D auf Typ A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-Micro-D auf HDMI-Micro-D
Anschluss-Typ:
HDMI
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Verlängerung, HDMI Verlängerung, HDMI Verlängerungskabel, hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi, Maxtrack, C504-10ML, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 41,68*
€ 63,44*
Lager 102
11
€ 4,95*
ab € 47,93*
€ 63,45*
€ 6,95*
ab € 53,88*
€ 69,68*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 77,40*
€ 96,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.