Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB M.2 NVMe Klonstation, SSD, NVMe, 20Gbits, USB 3.2 Gen2, Aluminium, werkzeugfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3306750-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-71559
EAN/GTIN:
     4016032497448
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

USB M.2 NVMe Klonstation, SSD, NVMe, 20Gbits, USB 3.2 Gen2, Aluminium, werkzeugfrei

Die mobile NVMe Clonestation bietet schnelle Datenmigration für M.2 Mini SSDs (M Key, B+M Key). Mit USB 3.2 Typ-C in einem robusten Aluminiumgehäuse. Kompakt und mit LED-Anzeigen ausgestattet, ist sie ideal für unterwegs.

Produktvorteile:

  • Breite Kompatibilität: Unterstützt M.2-Module in den Formaten 2230, 2242, 2260 und 2280, kompatibel mit einer Vielzahl von SSDs.
  • Hohe Kapazität: Bietet bis zu 8 TB Speicherplatz für alle Ihre Dateien und Daten.
  • Schnelle Datenübertragung: Datenübertragungsrate von bis zu 20 Gbps für schnelle Dateiübertragungen und reibungslose Leistung.
  • USB 3.2 Schnittstelle: Neueste USB-Technologie mit Abwärtskompatibilität zu USB 3.1, 3.0, 2.0 und 1.1.
  • Plug and Play: Einfach über USB anschließen und sofort loslegen.
  • Plattformübergreifende Unterstützung: Kompatibel mit Windows, macOS, Linux, Google Chrome OS, Android und iOS.
  • Robuster Chipsatz: JMS586U-Chipsatz für zuverlässige und effiziente Leistung.
  • LED-Aktivitätsanzeige: Integrierte LED-Anzeige zur Statusüberwachung Ihrer SSD.
  • Langlebig und stilvoll: Aluminiumgehäuse in Pantone 430C mit hervorragender passiver Wärmeableitung.
  • Tragbares Design: Kompakt und leicht mit Abmessungen von 116x60x20 mm und einem Gewicht von nur 155 g.

Die mobile NVMe Clonestation DN-71559 ist die ultimative Lösung für schnelle und effiziente Datenmigration und -sicherung. Diese leistungsstarke Clonestation unterstützt Mini SSDs im Format M.2 mit M Key und B+M Key, was sie extrem vielseitig und kompatibel mit einer Vielzahl moderner SSDs macht. Dank der USB 3.2 Typ-C Schnittstelle bietet die Clonestation blitzschnelle Datenübertragungsraten von bis zu 20 Gbps, sodass Sie große Dateien in Sekundenschnelle kopieren können. Das robuste und elegante Aluminiumgehäuse sorgt nicht nur für eine hervorragende Wärmeableitung, sondern verleiht dem Gerät auch eine langlebige und stilvolle Haptik. Mit den integrierten LED-Anzeigen behalten Sie stets den Überblick über den Betriebsstatus und den Fortschritt des Klonvorgangs. Das kompakte und leichte Design macht die NVMe Clonestation zu einem idealen Begleiter für den mobilen Einsatz, sei es im Büro, zu Hause oder unterwegs. Die NVMe Clonestation unterstützt SSDs mit einer Kapazität von bis zu 8 TB und ist mit den gängigsten Betriebssystemen wie Windows, macOS und Linux kompatibel, wodurch sie sich nahtlos in Ihre bestehende IT-Infrastruktur einfügt. Egal ob Sie System-Backups erstellen, Daten zwischen SSDs übertragen oder einfach nur Ihre Speicherkapazität erweitern möchten – mit der mobilen NVMe Clonestation erledigen Sie Ihre Aufgaben schnell, sicher und effizient. Holen Sie sich noch heute Ihre mobile NVMe Clonestation und erleben Sie die nächste Generation der Datenspeicherung und -migration!

Technische Daten:

  • Unterstützte Mini SSD im Format: M.2, M Key, B+M Key(NVMe)
  • Unterstützte Speichertechnologie: NVMe
  • Max. unterstützte Kapazität: 8TB
  • Installationsmethode: werkzeuglos
  • Datenübertragungsrate: NVMe: 20 Gbit/s
  • Unterstützt M.2-Module im Format:2230,2242,2260 ,2280
  • Unterstützte Keys: M Key, B+M Key (NMVe)
  • USB 3.2 Gen2x2
  • Abwärtskompatibel mit USB: 3.1/ 3.0 / 2.0 / 1.1
  • Chipsatz: JMS586U
  • LED-Aktivitätsanzeige:ja
  • Gehäuse: Aluminium
  • Wärmeableitung: passiv
  • Unterstützt Plug & Play
  • Stromversorgung über USB-Anschluss
  • Unterstützt Win 11,10, 8, 7
  • Unterstützt: Android / iOS
  • Unterstützt macOS , Linux 2.4.x oder höher, Google Chrome OS 9.x oder höher
  • Betriebstemperatur: 5 bis 50°C
  • Lagertemperatur: -40 bis 70°C
  • Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 bis 90% (nicht kondensiert)
  • 120x68x16.7mm
  • Gewicht: 155g
  • Farbe: Pantone 430C
  • USB-C-Produkte: ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 64,66*
€ 96,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 76,70*
€ 96,00*
€ 6,78*
ab € 78,24*
€ 97,82*
Frei Haus
ab € 78,77*
€ 98,44*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 91,46*
€ 114,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.