Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-71154 M.2 SSD-Gehäuse USB-C® (USB 3.2 Gen 1) 5 GBit/s M.2 SATA 2230, 2242, 2260, 2280 DA-71154


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3306747-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-71154
EAN/GTIN:
     4016032497554
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Digitus DA-71154 M.2 SSD-Gehäuse USB-C® (USB 3.2 Gen 1) 5 GBit/s M.2 SATA 2230,2242,2260,2280 DA-71154

DIGITUS USB M.2 Festplattengehäuse, SSD, extern, SATA, 6Gbps, USB 3.1 Gen2, Aluminium, toolfree

Breite Kompatibilität: Unterstützt M.2-Module in den Formaten 2230, 2242, 2260 und 2280, kompatibel mit einer Vielzahl von SSDs.
Hohe Kapazität: Bietet bis zu 8 TB Speicherplatz für alle Ihre Dateien und Daten.
Schnelle Datenübertragung: Datenübertragungsrate von 6 Gbit/s für schnelle Dateiübertragungen und reibungslose Leistung.
USB 3.1 Gen 2-Schnittstelle: Neueste USB-Technologie mit Abwärtskompatibilität zu USB 3.1, 3.0, 2.0 und 1.1.
Plug and Play: Einfach über USB anschließen und sofort loslegen.
Plattformübergreifende Unterstützung: Kompatibel mit Windows, macOS, Linux, Google Chrome OS, Android und iOS.
Robuster Chipsatz: JMS576B-Chipsatz für zuverlässige und effiziente Leistung.
LED-Aktivitätsanzeige: Integrierte LED-Anzeige zur Statusüberwachung Ihrer SSD.
Langlebig und stilvoll: Aluminiumgehäuse in Pantone 430C mit hervorragender passiver Wärmeableitung.
Tragbares Design: Kompakt und leicht mit Abmessungen von 101x32x10 mm und einem Gewicht von nur 97 g.

Das DA-71154 M.2 SATA SSD-Gehäuse bietet eine leistungsstarke und vielseitige Speicherlösung für all Ihre Datenanforderungen. Es unterstützt M.2-Module in den Formaten 2230, 2242, 2260 und 2280 und ist mit einer Vielzahl von SSDs kompatibel. Mit einer Kapazität von bis zu 8 TB bietet es ausreichend Platz für alle Ihre Dateien und Daten. Dank der schnellen Datenübertragungsrate von 6 Gbit/s und der USB 3.1 Gen 2-Schnittstelle, die abwärtskompatibel zu USB 3.1, 3.0, 2.0 und 1.1 ist, können Sie schnelle Dateiübertragungen und eine reibungslose Leistung genießen. Das Plug-and-Play-Design ermöglicht eine einfache Installation ohne komplizierte Einstellungen. Der robuste JMS576B-Chipsatz sorgt für zuverlässige und effiziente Leistung, während die integrierte LED-Anzeige eine einfache Überwachung des SSD-Status ermöglicht. Das langlebige und stilvolle Aluminiumgehäuse in Pantone 430C bietet hervorragende passive Wärmeableitung. Mit kompakten Abmessungen von 101x32x10 mm und einem Gewicht von nur 97 g ist das Gehäuse ideal für den mobilen Einsatz und kompatibel mit Windows, macOS, Linux, Google Chrome OS, Android und iOS.

Technische Daten:
Festplattenanschluss: M.2 SATA · Gewicht: 97 g · Herstellerfarbe: Grau · Material: Aluminium · Passend für (SSD): 2230,2242,2260,2280 · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Tiefe: 101 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C® (USB 3.2 Gen 1) · Speichermedien-Besonderheiten: M.2 Steckplatz · Stromversorgung (LOV): über USB · Unterstützte Festplattenkapazität max.: 8 TB · Weitere technische Daten: Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s
Betriebstemperatur: 5 bis 50°C
Lagertemperatur: -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 bis 90% (nicht kondensiert)
Unterstützte Mini SSD im Format: M.2, B+M Key
Unterstützte Speichertechnologie: SATA
Chipsatz: JMS576B
LED-Aktivitätsanzeige:ja
Unterstützt Plug & Play · Übertragungsrate: 5 GBit/s

Lieferumfang:
USB-Kabel (C - A) - 20 cm,Schnellstartanleitung

Systemvoraussetzungen:
Windows 11, 10, 8, 7 oder höher,Android,iOS,macOS 2.4.x oder höher,Linux 2.4.x oder höher,Google Chrome OS 9.x oder höher,Freier USB-Anschluss

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 32 x 10 x 101 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
101 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Passend für (SSD):
2230 | 2242 | 2260 | 2280
Festplattenanschluss:
M.2 SATA
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C® (USB 3.2 Gen 1)
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
über USB
Speichermedien-Besonderheiten:
M.2 Steckplatz
Unterstützte Festplattenkapazität max.:
8 TB
Übertragungsrate:
5 GBit/s
Gewicht:
97 g
Produkt-Art:
M.2 SSD-Gehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 5,53*
€ 8,09*
1
€ 4,50*
ab € 5,63*
€ 8,24*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 8,49*
1
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 8,71*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.