Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 57312-00008-00 tesafilm tesafilm® Transparent (L x B) 33 m x 19 mm 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-330626-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57312-00008-00
EAN/GTIN:
     4042448039910
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesafilm® matt-unsichtbar

Transparent
(L x B) 33 m x 19 mm
Alterungsbeständig,Leise abrollbar,Transparent

Der transparente Klebefilm für alle Standardanwendungen im Büro und Haushalt. Transparent. Gute Klebkraft. Leise abrollbar.Alterungsbeständig. Vielseitig einsetzbar. PP-Folie. Für alle tesafilm Abroller geeignet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 33 m · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,Leise abrollbar,Transparent · Produkt-Art: tesafilm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): tesafilm® · Trägermaterial: Polypropylen (PP) · Typ (Hersteller-Typ): 57312-00008-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
33 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig | Leise abrollbar | Transparent
Serie (Klebebänder):
tesafilm®
Typ (Hersteller-Typ):
57312-00008-00
Trägermaterial:
Polypropylen (PP)
Produkt-Art:
tesafilm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,14*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 4,15*
€ 3,50*
ab € 6,28*
€ 7,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,85
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,10061* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57444
ab € 2,20*
Sonstiges
tesa
57446
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.