Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daiber 13317 Fotohüllen Multi-Color 13 x 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3305933-BP
Hersteller:
     Daiber
Herst.-Nr.:
     13317
EAN/GTIN:
     4019518036520
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Fotohüllen
Daiber 13317 Fotohüllen Multi-Color 13 x 18 cm

1x25 Daiber Stifte 13x18 Kinder Portraitmappen

25x Daiber Portraitmappen "Buntstifte" Kindermappe für je ein Bild im Hochformat und im Querformat. Details: -Einsteckschlitz für restliche Bilder, Sticker etc. -Bildformat: 13x18 cm

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Porträtmappen · Bild-Format: 13 x 18 cm · Herstellerfarbe: Multi-Color · Packungsinhalt (Blatt): 25 Blatt · Weitere technische Daten: Motiv: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Herstellerfarbe:
Multi-Color
Bild-Format:
13 x 18 cm
Ausführung (allgemein):
Porträtmappen
Packungsinhalt (Blatt):
25 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Photohülle, fotohüllen, Daiber, 13317
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
25
€ 4,90*
ab € 1,2176*
€ 1,6576*
Lager 102
100
25
Frei Haus
ab € 1,6592*
€ 2,252*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,252*
€ 2,67988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,242*
€ 2,66798
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,132*
€ 2,53708
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0048*
€ 2,38571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8448*
€ 2,19531
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,8292*
€ 2,17675
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,6592*
€ 1,97445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.