Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaxus Handy Ladegerät USB-C®, USB-C®, USB-A Inkl. LED-Beleuchtung 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3305769-BP
Hersteller:
     Eaxus
Herst.-Nr.:
     4260634749775
EAN/GTIN:
     4260634749775
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Eaxus Handy Ladegerät Inkl. LED-Beleuchtung USB-C®,USB-C®,USB-A Schwarz

Eaxus USB Ladegerät 2x Typ-C + 1x A, 65 W + Kabel

2x USB Typ-C und 1x USB Typ-A auf EU-Stecker
LED-Display mit Wattangabe
Inklusive USB-C auf USB-C-Kabel mit 1 m Länge

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): USB-C®,USB-C®,USB-A · Anzahl Ausgänge: 3 x · Ausgangsstrom max. je Kanal: 3 A · Betriebsspannung (Details): AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz · Handy-Ladestation Besonderheiten: Inkl. LED-Beleuchtung · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kabellänge (Details): 1 m · Leistung: 65 W · Passend für Marke (Handy): Universal · Weitere technische Daten: Abmessungen: 35,3 × 52 × 75,3 mm
Material: PC, feuerfestes Material
Eingang: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A
Ausgang: max. 65 W

Lieferumfang:
Ladegerät,USB-C-auf-USB-C-Kabel (1m)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss (Computer/Multimedia):
USB-C® | USB-A
Passend für Marke (Handy):
Universal
Handy-Ladestation Besonderheiten:
Inkl. LED-Beleuchtung
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Anzahl Ausgänge:
3 x
Ausgangsstrom max. je Kanal:
3 A
Leistung:
65 W
Kabellänge (Details):
1 m
Betriebsspannung (Details):
AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Produkt-Art:
Handy Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,29*
€ 37,65*
Lager 102
111
Frei Haus
ab € 29,47*
€ 40,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.