Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturrelais, Easy Harmony RXM2L, 5A, 2W, 230V AC, mit LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3305103-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM2LB2P7
EAN/GTIN:
     3389119215336
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Die Easy RXMLB-Miniaturrelais sind Teil der elektromechanischen Relais der Baureihe Harmony und ist vorallem für einfache Automatisierungssystme geeignet. Dieses Steckrelais hat 2 Wechsler, einen Nennstrom von 5A und benötigt eine 230V AC Eingangsspannung. Die Montage erfolgt dabei mit einem zusätzlichen RXZE Sockel, welcher eine gemischte Kontakt-Anordnung besitzt. Zum zusätzlichen Schutz gegen Vibrationen kann eine Metallklammer RXZ an den Sockel angebracht werden. Zudem verfügt es über eine transparente Abdeckung und eine LED, um den Status der Kontakte visuell überprüfen zu können. Dabei entspricht das Produkt internationalen Standards und Zertifizierungen wie IEC und CE. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230 V | 230.0 V
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Miniaturrelais, Zelio Relay Schaltrelais, miniaturrelais, Relais, Relays, Easy Relais, Easy Relays, RXM2L, Easy Harmony
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,63*
€ 4,14*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,73*
€ 8,34*
Lager 102
32
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,38*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,56*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,68*
€ 9,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
RXZE1M2C
€ 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.