Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIU KQi3 Sport E-Scooter Schwarz, Blau Li-Ion Straßenzulassung: Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3305029-BP
Hersteller:
     NIU
Herst.-Nr.:
     X970004
EAN/GTIN:
     6972782764439
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
NIU KQi3 Sport E-Scooter Schwarz,Blau Li-Ion Straßenzulassung: Deutschland

Niu KQi3 Sport E-Scooter, Schwarz-Blau

E-Scooter mit Straßenzulassung (ABE) zur Nutzung auf öffentlichen Straßen
Bis zu 40km Reichweite
Befahren von Steigungen mit bis zu 20 %
9,5" Luftreifen
Starker & kraftvoller Heckantrieb mit bis zu 600 Watt
Duales Bremssystem

Die Stadt vor deiner Haustür
Der KQi3 wurde entwickelt, um die Art und Weise, wie du dich fortbewegst, zu verändern. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h und einer Reichweite von 50 km ist er perfekt für mittlere bis lange Fahrten und alles dazwischen. Die Stadt liegt direkt vor deiner Haustür. Steig einfach auf und fahre los.

48 V - Leistungsstarke Lithium Batterie
liefert schnelle Beschleunigung und Kraft, um Steigungen in der Stadt mit Leichtigkeit zu meistern.

Fahre von A nach B
Die Karosserie des KQi3 wurde entwickelt, um optimale Balance, Komfort und müheloses Lenken zu gewährleisten. Fahre mit Leichtigkeit über städtisches Terrain und genieße eine sanfte Fahrt, auch bei höherer Geschwindigkeit, von Anfang bis Ende.

Länger fahren
Mit der intelligenten Bremsenergierückgewinnung wird Energie in die Batterie zurückgeleitet. Das bedeutet, dass du die Batterie aufladen kannst, wenn du langsamer fährst!

Lass die Fahrt beginnen!
Der KQi3 lässt sich mit wenigen Handgriffen zusammenfalten. Du kannst ihn einfach zu Hause, unter dem Schreibtisch bei der Arbeit, im Kofferraum deines Autos verstauen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen.

Deine Sicherheit hat Priorität
Der KQi3 ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und bietet hohe Stabilität sowie Sicherheit. Die Scheibenbremsen mit doppeltem Antrieb sorgen für eine starke Bremsleistung sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen. Der kultige Halo-Scheinwerfer und die eingebaute Klingel sorgen dafür, dass du nicht nur gesehen, sondern auch gehört wirst.

Fahre in Farbe
Das einzigartige, auffällige Design ist in Rose Gold oder vielen anderen Farben erhältlich, um deine Fahrt zu verschönern - ob bei der Arbeit oder in der Freizeit. Wer braucht nicht mehr Farbe in seinem Leben?

Eine smarte Fahrt
Mit der NIU App kannst du den KQi3 ohne Sorgen abschließen, deine Fahrstatistiken überprüfen oder sogar deine Geschwindigkeit anpassen - einfach eine smarte Lösung.

Ausstattung:
Breites Deck für eine komfortable Fußpositionierung
Breite 9,5" Luftreifen bieten Stoßdämpfung und verbesserten Grip
Schmutz-, staub- und spritzwassergeschützt mit IP54

Technische Daten:
Akku-Technologie: Li-Ion · Antriebsart: Heckantrieb · Anzahl Bremsen: 1 · Bremsentyp: Scheibenbremse · E-Bike-Besonderheiten: Smartphoneunterstützung,mit Bluetooth · Gewicht: 18.4 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h · Ladezeit (Details): ca. 5 h · Motorleistung (max.): 600 W · Produktabmessung, Breite: 542 mm · Produktabmessung, Höhe: 1202 mm · Produktabmessung, Länge: 1173 mm · Reichweite (max.): 40 km · Reifen-Art: Luftreifen (Schlauchlos) · Reifen-Durchmesser: 9.5 Zoll · Straßenzulassung: Deutschland · Tragkraft: 120 kg · Weitere technische Daten: Akku: 365 Wh
Motor Nennleistung: 300 W · Zulässiges Gesamtgewicht: 120 kg

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android oder andere App-fähige Betriebssysteme zur Nutzung der App

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Tragkraft:
120 kg
Abmessungen:
(L x B x H) 1173 x 542 x 1202 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Produktabmessung, Höhe:
1202 mm
Produktabmessung, Länge:
1173 mm
Produktabmessung, Breite:
542 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:
120 kg
Anzahl Bremsen:
1
Bremsentyp:
Scheibenbremse
Antriebsart:
Heckantrieb
E-Bike-Besonderheiten:
Smartphoneunterstützung | mit Bluetooth
Straßenzulassung:
Deutschland
Reifen-Art:
Luftreifen (Schlauchlos)
Höchstgeschwindigkeit:
20 km/h
Motorleistung (max.):
600 W
Reichweite (max.):
40 km
Ladezeit (Details):
ca. 5 h
Reifen-Durchmesser:
9.5 Zoll
Gewicht:
18.4 kg
Produkt-Art:
E-Scooter
UKCA-konform:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 359,34*
€ 414,98*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,39*
€ 478,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,03*
€ 568,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,27*
€ 563,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,02*
€ 542,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,83*
€ 494,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,39*
€ 466,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.