Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 4 Ultra E-Scooter Schwarz Li-Ion 12000 mAh Straßenzulassung: Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3305021-BP
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     XM110013
EAN/GTIN:
     6934177787782
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Xiaomi 4 Ultra E-Scooter Schwarz Li-Ion 12000 mAh Straßenzulassung: Deutschland

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra

E-Scooter mit Straßenzulassung (ABE) zur Nutzung auf öffentlichen Straßen
Bis zu 70 km Reichweite
Selbstreparierende schlauchlose 10" Luftreifen
Ultra hohe Motorleistung (500 Watt Nenndauerleistung)
Dual-Federungssystem (Hinter- und Vorderrad)
4 Fahrmodi: S+ Modus, Sportmodus, Standardmodus und Fußgängermodus

Stoßdämpfung für eine ruhige Fahrt
Der Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra verfügt über ein doppeltes Federungssystem, das Vibrationen und Erschütterungen während der Fahrt effektiv reduziert und für ein besseres Fahrgefühl sorgt.

10" Xiaomi DuraGel-Reifen für eine komfortable, sichere Fahrt
Vorderer und hinterer 10" Xiaomi DuraGel-Reifen können sich selbst reparieren. Wenn ein Objekt mit einem Durchmesser von weniger als 3,5mm im Reifen stecken bleibt und entfernt wird, repariert das Selbtdichtungsgel den beschädigten Teil des Reifens im Handumdrehen. Das verringert das Risiko einer Reifenpanne, macht den Reifen langlebiger* und lässt dich jede Fahrt genießen.

Stärkerer Motor, mehr Leistung
Der leistungsstarke bürstenlose Motor hat eine Spitzenleistung von 940W und eine hervorragende Übertragungseffizienz, die sowohl in der Stadt als auch abseits der Straße für kraftvolle Beschleunigung und Steigleistung sorgt. Mit 940 W maximaler Leistung fahren Sie bis zu 20 km/h.

Ultralange Akkulaufzeit + schnelleres Laden
Der Lithium-Akku mit einer Kapazität von 561,5Wh liefert konstante Leistung und eine extrem große Reichweite von bis zu 70km. Eine vollständige Aufladung dauert mit dem 124W Hochleistungsadapter nur 6,5 Stunden.

Mehr Modi, mehr Wahlmöglichkeiten
Der einzigartige S+ Modus bietet die stärkste Beschleunigung. Es dauert nur etwa 4 Sekunden, um auf 20km/h zu beschleunigen und deine Fahrt in Schwung zu bringen.
· S+ Modus: 5 - 20 km/h
· Sportmodus: 5 - 20 km/h
· Standardmodus: 5 - 15 km/h
· Fußgängermodus: 5 - 6 km/h

Größerer Scooter, mehr Komfort
Der Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra hat einen breiteren sowie höheren Lenker und ein größeres Trittbrett für ein besseres Fahrgefühl.

Verstärkter Rahmen mit erhöhter Tragfähigkeit von 120kg
Der aus einer hochfesten Aluminiumlegierung und mit optimierten Produktions- und Schweißverfahren hergestellte Rahmen verfügt über eine ausgezeichnete Haltbarkeit und trägt eine dynamische Last von bis zu 120kg.

Optimaler Schutz für freie Fahrt
Der IP55-zertifizierte Scooter ist staub- wie spritzwassergeschützt und für verschiedene Fahrsituationen geeignet. Du entscheidest, wohin die Reise gehen soll.

Smartes Fahren unter deiner Kontrolle
Die Xiaomi Home/Mi Home-App zeigt Fahrdaten, verbleibende Reichweite und Fehlermeldungen an. Intelligentes Fahren beginnt hier.

Sicheres Fahren bei Nacht
Drücke bei eingeschaltetem Roller kurz auf die Power-Taste unter dem Display, um das Frontlicht einzuschalten

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 12000 mAh · Akku-Technologie: Li-Ion · Anzahl Bremsen: 1 · Bereifung (Details): 10" Xiaomi DuraGel Reifen · Bremsentyp: Trommelbremse · E-Bike-Besonderheiten: Smartphoneunterstützung,mit Bluetooth · Federung: Vollfederung · Gewicht: 24.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h · Ladezeit (Details): ca. 6.5 h · Motorleistung (max.): 940 W · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 1260 mm · Produktabmessung, Länge: 1200 mm · Reichweite (max.): 70 km · Reifen-Art: Luftreifen (Schlauchlos) · Reifen-Durchmesser: 10 Zoll · Straßenzulassung: Deutschland · Tragkraft: 120 kg · Weitere technische Daten: Stoßdämpfung: Doppelts Federungssystem:
Max. Steigung: 25 %
Bremsen: E-ABS und Trommelbremse
Nennleistung: 500 W
Empfohlene Fahrergröße: 120 - 200cm
Empfohlenes Fahreralter: 16 - 50 Jahre
Schutzklasse: IP55
Akkumodell: P2301-BD5A
Ladeadapter-Eingangsstrom: Max. 2A
Ladeadapter-Ausgangsstrom: 2,3A
Ladeadapter-Eingangsspannung: 100–240V AC
Ladeadapter Max. Ausgangsspannung: 54,6V DC · Zulässiges Gesamtgewicht: 120 kg

Lieferumfang:
1 Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra,1 Netzteil,1 Werkzeug,1 erweiterter Düsenadapter,5 Schrauben,Benutzerhandbuch,Wichtige Informationen,Technisches Datenblatt

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android oder andere App-fähige Betriebssysteme zur Nutzung der App

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Tragkraft:
120 kg
Abmessungen:
(L x B x H) 1200 x 170 x 1260 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
1260 mm
Produktabmessung, Länge:
1200 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:
120 kg
Anzahl Bremsen:
1
Bremsentyp:
Trommelbremse
E-Bike-Besonderheiten:
Smartphoneunterstützung | mit Bluetooth
Straßenzulassung:
Deutschland
Federung:
Vollfederung
Reifen-Art:
Luftreifen (Schlauchlos)
Höchstgeschwindigkeit:
20 km/h
Akku-Kapazität:
12000 mAh
Motorleistung (max.):
940 W
Reichweite (max.):
70 km
Ladezeit (Details):
ca. 6.5 h
Bereifung (Details):
10" Xiaomi DuraGel Reifen
Reifen-Durchmesser:
10 Zoll
Gewicht:
24.5 kg
Produkt-Art:
E-Scooter
UKCA-konform:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 663,83*
€ 775,81*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,70*
€ 797,97*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 686,75*
€ 803,91*
Frei Haus
ab € 706,52*
€ 827,67*
€ 6,90*
ab € 835,15*
€ 963,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,97*
€ 949,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,85*
€ 935,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,71*
€ 894,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,83*
€ 863,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,70*
€ 810,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.