Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 3.00 m Orange Port-Finder-Funktion, Halogenfrei, Flammwidrig 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3304826-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6609652
EAN/GTIN:
     4064161340760
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Renkforce RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 3.00 m Orange Port-Finder-Funktion,Halogenfrei,Flammwidrig 1 St.

Renkforce RJ45 Patchkabel CAT 6a S/FTP mit Port-Finder-Funktion (LED-Stromversorgung über USB-C®-Buchse), orange, 3 m

Patchkabel mit Port-Finder-Funktion per LEDs für Büros, Industrieanwendungen und Rechenzentren
Blinkende LEDs in den Steckern an beiden Enden helfen bei verdeckter Kabel-Verlegung (z.B. in Kabelschächten) schnell den zugehörigen Stecker auf der anderen Seite zu finden
USB-C®-Buchsen auf beiden Seiten ermöglichen den schnellen Anschluss z.B. einer USB Powerbank zur Prüfung
Stromversorgung ist nur auf einer Seite erforderlich zur Prüfung (LEDs leuchten dann an beiden Kabelenden in wechselnden Farben)

Universelles RJ45 Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten an einen Router, Powerline oder Patchpanel.

Ausstattung:
LEDs im Stecker (Port-Finder-Funktion: USB-C® Buchse zur Stromversorgung der LEDs)
Dreifarbige LED: blinkt abwechselnd rot, grün & blau

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker,USB-C® Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker,USB-C® Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Orange · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Port-Finder-Funktion,Halogenfrei,Flammwidrig · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Lieferumfang:
Kabel

Hinweis:
Zum Nutzen der Port-Finder-Funktion mit blinkenden LEDs benötigen Sie ein optionales Gerät zur Stromversorgung mit einem passenden USB-C®-Kabel (z.B. Powerbank) - Nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Orange
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker | USB-C® Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker | USB-C® Buchse
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Port-Finder-Funktion | Halogenfrei | Flammwidrig
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
26
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Renkforce, RF-6609652, ethernetkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,56*
€ 11,28*
Lager 102
240
1
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 11,29*
5
€ 6,95*
ab € 9,71*
€ 13,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.