Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6609646 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6609646 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-6609646 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-6609646 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-6609646 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-6609646 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-3304823-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6609646
EAN/GTIN:
     4064161340739
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Universelles RJ45 Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten an einen Router, Powerline oder Patchpanel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45/USB-C
Anschluss 2
RJ-45/USB-C
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich/Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
1000Base-T/10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Feuerbeständig
Ja
Plug
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 6,47*
Lager 102
240
1
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 6,48*
7
€ 6,95*
ab € 7,03*
€ 9,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.