Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook InkPad X Pro eBook-Reader 26.2 cm (10.3 Zoll) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3304752-BP
Hersteller:
     PocketBook
Herst.-Nr.:
     PB1040D-M-WW-B
EAN/GTIN:
     7640152097485
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
PocketBook InkPad X Pro eBook-Reader 26.2 cm (10.3 Zoll) Grau

PocketBook InkPad X Pro eBook-Reader

Display: 26.2 cm (10.3 Zoll) (1404 x 1872 Pixel)
Prozessor: (4 x 1.8 GHz); 2 GB
Speicherkapazität: 32 GB ()
Bedienung: Touch

Großformatig Bücher lesen und Texte bearbeiten
Der PocketBook InkPad X Pro ist ein E-Note- und Lesegerät. Der E-Reader ist mit der neuesten e-note powered by Android™ Version sowie einem 26.2 cm (10.3 Zoll) großen E-Ink Mobius™ Bildschirm ausgestattet. Dank des mitgelieferten Wacom Stylus kannst du auf dem Gerät auch handschriftliche Notizen digital erfassen. Der InkPad X Pro verfügt über adaptives SMARTlight, Bluetooth® und Audiofunktionen.

Lesen, lernen und arbeiten dank Handschriftfunktion
Mit dem Wacom Stylus kannst du den PocketBook InkPad X Pro als digitales Notizbuch verwenden und präzise handschriftliche Randnotizen machen - während du liest, lernst oder in einer separaten Anwendung arbeitest. Alle Notizen werden im PDF- oder PNG-Format gespeichert und können in die Cloud hochgeladen werden, um sie auf ein anderes Gerät zu übertragen.

Texterkennung auf dem PocketBook InkPad X Pro: Handgeschriebene Notizen mit OCR in Text umwandeln. Exportiere eine OCR-Datei, indem du sie in eine TXT- oder PDF-Datei konvertierst. Die gewünschte Sprache oder Sprachen kann aus der Liste der 42 verfügbaren Optionen ausgewählt und schnell installiert werden.

Großer augenfreundlicher Bildschirm
Der PocketBook InkPad X Pro verfügt über einen 26.2 cm (10.3 Zoll) Bildschirm mit E-Ink Mobius™ Technologie, einer Auflösung von 1404 x 1872 Pixeln und 227 DPI. Damit bietet das Gerät enormen Komfort beim Lesen verschiedener Inhalte, der durch die mühelose Anpassung der Textgröße noch verstärkt wird. Dank der E-Ink-Technologie ist der Bildschirm des E-Readers augenfreundlich und blendfrei, so dass du jederzeit und überall lesen kannst.

SMARTlight für entspanntes Lesen
Die SMARTlight-Funktion sorgt für mehr Lesekomfort bei allen Lichtverhältnissen. Mit der adaptiven Displaybeleuchtung kannst du nicht nur die Helligkeit des Bildschirms regulieren, sondern auch die Farbtemperatur der Displaybeleuchtung einstellen und so zwischen warmen und kühlen Tönen wählen. So liest du zu jeder Tageszeit augenfreundlich und im Einklang mit deinem Biorhythmus.

Bluetooth® für kabellosen Hörgenuss
Auch für auditiv Lernende und Hörbuch-Liebhaber:innen bietet sich der PocketBook Inkpad X Pro an: Er unterstützt zwei Audioformate und lässt sich problemlos über Bluetooth® mit kabellosen Kopfhörern oder Lautsprechern verbinden.

Erstes Android-betriebenes Gerät von PocketBook
Der PocketBook InkPad X Pro hat ein Android-Betriebssystem. Dies ermöglicht mehr Freiheit bei der Verwendung von Drittanbieter-Apps. So kannst du eine Vielzahl von mobilen Anwendungen zum Lesen oder Schreiben auf dem Gerät installieren und gemäß den eigenen Vorlieben anpassen.

Ausstattung:
Reflexionsfreier 26.2 cm (10.3 Zoll) großer E-Ink Mobius™ Touchscreen
Leistungsstarker Quad-Core-Prozessor und 2 GB RAM für reibungsloses Lesen und Arbeiten
SMARTlight zur Regulierung von Lichtfarbe und Helligkeit
32 GB interner Speicher für eine umfangreiche Bibliothek
Unterstützung von 17 Buch- und Grafikformaten und 2 Audioformaten
Betriebssystem: Android 8.1
Bluetooth®, WLAN und USB-C®-Anschluss
Gerätegröße: 24.9 cm x 17.34 cm x 0.77 cm / Gewicht: 350 g
Wacom Stylus und Schutzhülle mit Sleep-Cover-Funktion im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 3200 mAh · Akku-Technologie: LiPo · Arbeitsspeicherkapazität: 2 GB · Bedienung: Touch · Display-Auflösung: 1404 x 1872 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 10.3 Zoll · Display-Eigenschaften: Beleuchtetes Display,E-Ink,Touch-Display · Gewicht: 350 g · Herstellerfarbe: Grau · Ladeleistung (max): 10 W · Ladeleistung (min): 5 W · Ladetechnologie (Power Delivery): ohne USB Power Delivery · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produktabmessung, Breite: 17.34 cm · Produktabmessung, Höhe: 24.9 cm · Produktabmessung, Tiefe: 0.77 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,USB-C®,WLAN · Speicherkapazität: 32 GB · Unterstützte Textformate: DOC,DOCX,EPUB,FB2,FB2.ZIP,HTM,HTML,MOBI,PDF,PRC,RTF,TXT · Unterstützte Wiedergabeformate: BMP,JPEG,MP3,PNG,WAV · integrierte Beleuchtung (Ja/Nein): Ja

Lieferumfang:
PocketBook InkPad X Pro eBook-Reader,USB-C® Kabel,Schutzhülle,Wacom Stylus

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
LiPo
Display-Diagonale (cm):
26.2 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
0.77 cm
Produktabmessung, Höhe:
24.9 cm
Produktabmessung, Breite:
17.34 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
10.3 Zoll
Display-Eigenschaften:
Beleuchtetes Display | E-Ink | Touch-Display
Display-Auflösung:
1404 x 1872 Pixel
Unterstützte Wiedergabeformate:
BMP | JPEG | MP3 | PNG | WAV
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Bedienung:
Touch
integrierte Beleuchtung (Ja/Nein):
Ja
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | USB-C® | WLAN
Ladetechnologie (Power Delivery):
ohne USB Power Delivery
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Unterstützte Textformate:
DOC | DOCX | EPUB | FB2 | FB2.ZIP | HTM | HTML | MOBI
Speicherkapazität:
32 GB
Akku-Kapazität:
3200 mAh
Ladeleistung (max):
10 W
Ladeleistung (min):
5 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.8 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
2 GB
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
eBook-Reader
Weitere Suchbegriffe: e-book reader, PocketBook, PB1040D-M-WW-B, InkPad X Pro, eBook, ebook leser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 241,58*
€ 273,65*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 242,73*
€ 273,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 251,62*
€ 283,11*
€ 4,95*
ab € 270,09*
€ 303,64*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 277,36*
€ 312,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,42*
€ 371,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,44*
€ 370,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,18*
€ 359,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,83*
€ 357,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,36*
€ 330,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.