Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 400 mAh Zellen-Zahl: 2 35 C Block JST PHR-3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3304674-BP
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     B-35C-400-2S1P-JST-GT
EAN/GTIN:
     6928493308578
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Gens ace Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 400 mAh Zellen-Zahl: 2 35 C Block JST PHR-3P

Gens ace G-Tech 400mAh 7.4V 2S1P 35C Lipo Battery Pack with JST-PHR Plug-Bashing Series

Kapazität: 400 mAh
Spannung: 7,4 V
Laderate: 35 C

Die Bashing-Serie ist ein RC-Car-Akkusortiment der Einstiegsklasse von Gens Ace. Geeignet für Hobby-Einsteiger, tägliches Üben und Spaß.

Gens Ace Lipo 400 mAh 2S1P 35C Akku. Passend für folgende Modelle: AXIAL SCX24 1:24 RC-Car.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Block · Belastbarkeit (Akku): 35 C · Gewicht: 18 g · Kapazität (mAh, Ah): 400 mAh · Modell-Name: GEA4002S35JGT · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Spannung: 7.4 V · Stecksystem: JST PHR-3P · Stecksystem Balancer: JST-XHR · Zellen-Zahl: 2

Lieferumfang:
Gens ace G-Tech 400mAh 7.4V 2S1P 35C Lipo Battery Pack with JST-PHR Plug-Bashing Series

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Block
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 42 x 19 x 12 mm
Kapazität (mAh, Ah):
400 mAh
Stecksystem:
JST PHR-3P
Stecksystem Balancer:
JST-XHR
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Belastbarkeit (Akku):
35 C
Herst.-Teilenr.:
B-35C-400-2S1P-JST-GT
Modell-Name:
GEA4002S35JGT
Zellen-Zahl:
2
Spannung:
7.4 V
Gewicht:
18 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellautoersatzteile, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Gens ace, B-35C-400-2S1P-JST-GT, GEA4002S35JGT, modellbauakku, Modellakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 16,37*
€ 4,00*
ab € 10,88*
€ 16,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.