Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 2200 mAh Zellen-Zahl: 2 30 C Block XT60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3304665-BP
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     BSR30C22002S-GT
EAN/GTIN:
     6928493308561
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Gens ace Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 2200 mAh Zellen-Zahl: 2 30 C Block XT60

Gens ace G-Tech Soaring 2200mAh 7.4V 30C 2S1P Lipo Battery Pack with XT60 Plug

Kapazität: 2200 mAh
Spannung: 7,4 V/2 S
Entladerate: 30 C

Gens ace Soaring 2200 mAh 7,4 V 30 C 2S1P Lipo-Akkupack ist einer der führenden Akkuhersteller mit intensiver Forschung und Herstellung von NIMH, LI-PO, LI-FE durch die Bemühungen von 200 professionellen Ingenieuren und Technikern mit 20 Jahren Erfahrung in exquisiter Akkutechnologie. Die Marke Gens ace vertritt das traditionelle Konzept von „hervorragender Qualität“, „Optimierung“ und „Priorität“ bei Verkauf und Service. Alle Akkus sind auf verschiedene Maßstäbe der RC-Modelle zugeschnitten, wie z. B. Elektroautos, Flugzeuge, Schiffe und auch andere Modelle, Spielzeuge, Elektrowerkzeuge, Elektrofahrräder, Elektroautos, digitale Produkte usw.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Block · Belastbarkeit (Akku): 30 C · Gewicht: 122 g · Kapazität (mAh, Ah): 2200 mAh · Modell-Name: GEA222S30X6GT · Produktabmessung, Breite: 34.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.5 mm · Produktabmessung, Länge: 104 mm · Spannung: 7.4 V · Stecksystem: XT60 · Stecksystem Balancer: JST-XHR · Zellen-Zahl: 2

Lieferumfang:
Gens ace G-Tech Soaring 2200mAh 7.4V 30C 2S1P Lipo Battery Pack with XT60 Plug

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Block
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 104 x 34.5 x 14.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2200 mAh
Stecksystem:
XT60
Stecksystem Balancer:
JST-XHR
Produktabmessung, Höhe:
14.5 mm
Produktabmessung, Länge:
104 mm
Produktabmessung, Breite:
34.5 mm
Belastbarkeit (Akku):
30 C
Herst.-Teilenr.:
BSR30C22002S-GT
Modell-Name:
GEA222S30X6GT
Zellen-Zahl:
2
Spannung:
7.4 V
Gewicht:
122 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellautoersatzteile, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Gens ace, BSR30C22002S-GT, GEA222S30X6GT, modellbauakku, Modellakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 20,58*
€ 4,00*
ab € 13,13*
€ 20,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.