Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 1300 mAh Zellen-Zahl: 2 30 C Block XT60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3304662-BP
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     BSR30C13002S-GT
EAN/GTIN:
     6928493308523
Suchbegriffe:
Gens ace
BSR30C13002S-GT
GEA132S30X6GT
modellbauakku
Gens ace Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 1300 mAh Zellen-Zahl: 2 30 C Block XT60

Gens ace G-Tech Soaring 1300mAh 7.4V 30C 2S1P Lipo Battery Pack with XT60 plug

Kapazität: 1300 mAh
Spannung: 7,4 V/2 S
Entladerate: 30C

Der Gens Ace Soaring 1300 mAh 7,4 V 30 C 2S1P Lipo-Akkupack ist speziell für kleine Hubschrauber und Flugzeuge konzipiert, 25 C mittlere C-Rate, wodurch keine zusätzliche Leistung während des Fluges verloren geht und Energie für längere Flugzeiten gespart wird. Lange Lebensdauer. Das Ergebnis der jahrelangen Arbeit exzellenter Ingenieure. Geeignet für RC-Helikopter und RC-Flugzeuge.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Block · Belastbarkeit (Akku): 30 C · Gewicht: 79 g · Kapazität (mAh, Ah): 1300 mAh · Modell-Name: GEA132S30X6GT · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.5 mm · Produktabmessung, Länge: 69.5 mm · Spannung: 7.4 V · Stecksystem: XT60 · Stecksystem Balancer: JST-XHR · Zellen-Zahl: 2

Lieferumfang:
Gens ace G-Tech Soaring 1300mAh 7.4V 30C 2S1P Lipo Battery Pack with XT60 plug

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Block
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 69.5 x 34 x 14.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1300 mAh
Stecksystem:
XT60
Stecksystem Balancer:
JST-XHR
Produktabmessung, Höhe:
14.5 mm
Produktabmessung, Länge:
69.5 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Belastbarkeit (Akku):
30 C
Herst.-Teilenr.:
BSR30C13002S-GT
Modell-Name:
GEA132S30X6GT
Zellen-Zahl:
2
Spannung:
7.4 V
Gewicht:
79 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 12,47*
€ 4,00*
ab € 7,59*
€ 12,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.