Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu Modellbau-Akkupack (LiPo) 14.8 V 850 mAh Zellen-Zahl: 4 130 C Block XT60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3304649-BP
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-RL-130C-850-4S1P
EAN/GTIN:
     6928493306680
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Tattu Modellbau-Akkupack (LiPo) 14.8 V 850 mAh Zellen-Zahl: 4 130 C Block XT60

Tattu R-Line Version 4.0 850mAh 14.8V 4S1P 130C Lipo Battery Pack with XT60 Plug

Kapazität: 850mAh
Konfiguration: 4S1P / 14,8 V / 4 Zellen
Entladerate: 130C

Der Tattu R-Line 850 mAh 14,8 V 130C 4S1P Lipo-Akku mit XT60-Stecker hat volle Kapazität und Entladerate. Es handelt sich um einen FPV-Renn-Lipo-Akku mit hoher Entladerate. Der 130C bietet Ihnen unter Last genügend Leistung. Er ist sehr kompakt und sehr leicht. Funktioniert perfekt mit Ihrem Multirotor-FPV von Größe 100 bis 180.

Tattu R-Line ist eine brandneue Produktlinie, die speziell für professionelle FPV-Rennwettbewerbe entwickelt wurde. Es handelt sich um die Verkaufsversion der Toppilot-Batterien. Es ist auch eine Tochtergesellschaft der Marke Tattu. Sie hat eine höhere Kapazität, einen geringeren Innenwiderstand und niedrigere Landetemperaturen. Sie sind leistungsstärker als jede Graphenbatterie. Im Allgemeinen haben R-Line-Batterien die gleichen Spezifikationen wie unsere beliebten Toppilot-Batterien. Es gibt verschiedene R-Line-Versionen für die Anforderungen verschiedener FPV-Rennwettbewerbe

Ausstattung:
Bemerkenswerte Stapeltechnologie ermöglicht Einzelzellenkapazitäten von 850 mAh.
Hohe Entladeleistung und hohe Energiedichte.
Überlegene Lithiumpolymer-Rohstoffe aus Japan und Korea.
Lokaler Kundendienst (ansässig in Düsseldorf, Deutschland).

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Block · Belastbarkeit (Akku): 130 C · Gewicht: 102 g · Kapazität (mAh, Ah): 850 mAh · Modell-Name: TAA8504S13X6 · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Spannung: 14.8 V · Stecksystem: XT60 · Stecksystem Balancer: JST-XHR · Zellen-Zahl: 4

Lieferumfang:
Tattu R-Line Version 4.0 850mAh 14.8V 4S1P 130C Lipo Battery Pack with XT60 Plug

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Block
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 58 x 29 x 30 mm
Kapazität (mAh, Ah):
850 mAh
Stecksystem:
XT60
Stecksystem Balancer:
JST-XHR
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Belastbarkeit (Akku):
130 C
Herst.-Teilenr.:
TA-RL-130C-850-4S1P
Modell-Name:
TAA8504S13X6
Zellen-Zahl:
4
Spannung:
14.8 V
Gewicht:
102 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellautoersatzteile, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Tattu, TA-RL-130C-850-4S1P, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 16,57*
€ 23,73*
€ 4,00*
ab € 16,12*
€ 23,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.