Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu Modellbau-Akkupack (LiPo) 18.5 V 2200 mAh Zellen-Zahl: 5 95 C Block XT60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3304644-BP
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-RL-95C-2200-5S1P-XT60
EAN/GTIN:
     6928493307397
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Tattu Modellbau-Akkupack (LiPo) 18.5 V 2200 mAh Zellen-Zahl: 5 95 C Block XT60

Tattu R-Line 18.5V 2200mah 5S 95C Lipo Battery with XT60 Plug

Hochwertige, zuverlässige Leistung.
Stabile automatische Stapeltechnologie ermöglicht Einzelzellenkapazitäten von 2200 mAh.
Höhere Kapazität als Packs vergleichbarer Größe.
Höhere C-Rate.

Der Tattu R-Line 2200 mAh 95C 5S1P Lipo-Akku ist der beste FPV-Lipo-Akku mit hoher Qualität und zuverlässiger Leistung. Die hohe C-Rate unterstützt schnelles Fliegen, die hervorragende Akkutechnologie macht den Akku sehr langlebig und verlängert die Akkureichweite. Geeignet für 7" Long Ranger & Cinematic & Freestyler.

Was ist R-Line? R-Line ist eine brandneue Produktlinie, die speziell für professionelle FPV-Rennwettbewerbe entwickelt wurde. Es ist die Verkaufsversion der Toppilot-Batterien. Es ist auch eine Tochtergesellschaft der Marke Tattu. Sie hat eine höhere Kapazität, einen geringeren Innenwiderstand und niedrigere Landetemperaturen. Sie sind leistungsstärker als jede Graphenbatterie. Im Allgemeinen haben R-Line-Batterien die gleichen Spezifikationen wie unsere beliebten Toppilot-Batterien. Es gibt verschiedene R-Line-Versionen für die Anforderungen verschiedener FPV-Rennwettbewerbe.

Ausstattung:
Kein Memory-Effekt.
Lokaler Kundendienst.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Block · Belastbarkeit (Akku): 95 C · Gewicht: 340 g · Kapazität (mAh, Ah): 2200 mAh · Modell-Name: TAA22005S95X6 · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 108 mm · Spannung: 18.5 V · Stecksystem: XT60 · Stecksystem Balancer: JST-XHR · Zellen-Zahl: 5

Lieferumfang:
Tattu R-Line 18.5V 2200mah 5S 95C Lipo Battery with XT60 Plug

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Block
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 108 x 35 x 38 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2200 mAh
Stecksystem:
XT60
Stecksystem Balancer:
JST-XHR
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Belastbarkeit (Akku):
95 C
Herst.-Teilenr.:
TA-RL-95C-2200-5S1P-XT60
Modell-Name:
TAA22005S95X6
Zellen-Zahl:
5
Spannung:
18.5 V
Gewicht:
340 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Tattu, TA-RL-95C-2200-5S1P-XT60, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 34,08*
€ 47,32*
€ 4,00*
ab € 33,26*
€ 47,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.