Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 1400 mAh Zellen-Zahl: 3 25 C Flat Mini-Tamiya


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3304641-BP
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     GEA14003S25T
EAN/GTIN:
     6928493306567
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Gens ace Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 1400 mAh Zellen-Zahl: 3 25 C Flat Mini-Tamiya

Gens ace 25C 1400mAh 3S1P 11.1V Airsoft Gun Lipo Battery with mini Tamiya Plug

Kapazität: 1400 mAh
Spannung: 11,1 V
Entladerate: 25 C
Anschluss: Mini-Tamiya-Stecker
Für Airsoft Gun

Der Lipo-Akku Gens ace 25C 1400 mAh 3S1P 11,1 V für Airsoft-Waffen mit Mini-Tamiya-Stecker ist speziell für den Betrieb von Airsoft-Waffen konzipiert. Geeignet für Pufferrohre und AEGs, bei denen der Akkuplatz begrenzt ist, ohne dass Leistung verloren geht, und passt für LE-Lager wie M4 usw.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Flat · Belastbarkeit (Akku): 25 C · Gewicht: 103 g · Kapazität (mAh, Ah): 1400 mAh · Modell-Name: GEA14003S25T · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 192 mm · Spannung: 11.1 V · Stecksystem: Mini-Tamiya · Stecksystem Balancer: JST-XHR · Zellen-Zahl: 3

Lieferumfang:
Gens ace 25C 1400mAh 3S1P 11.1V Airsoft Gun Lipo Battery with mini Tamiya Plug

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Flat
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 192 x 17 x 14 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1400 mAh
Stecksystem:
Mini-Tamiya
Stecksystem Balancer:
JST-XHR
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
192 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Belastbarkeit (Akku):
25 C
Herst.-Teilenr.:
GEA14003S25T
Modell-Name:
GEA14003S25T
Zellen-Zahl:
3
Spannung:
11.1 V
Gewicht:
103 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Gens ace, GEA14003S25T, modellbauakku, Modellakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 21,27*
€ 30,97*
€ 4,00*
ab € 21,23*
€ 30,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.