Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu Modellbau-Akkupack (LiPo) 14.8 V 1550 mAh Zellen-Zahl: 4 130 C Block XT60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3304639-BP
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-RL-130C-1550-4S1P
EAN/GTIN:
     6928493306253
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Tattu Modellbau-Akkupack (LiPo) 14.8 V 1550 mAh Zellen-Zahl: 4 130 C Block XT60

Tattu R-Line Version 4.0 1550mAh 14.8V 130C 4S1P Lipo Battery Pack with XT60 Plug

Hochwertige, zuverlässige Stromversorgung
Stabile automatische Stapeltechnologie ermöglicht Einzelzellenkapazitäten von 1550mAh
Höhere Kapazität als Packungen vergleichbarer Größe
Sehr hohe C-Rate. Entwickelt für professionelle FPV-Rennen

Der Tattu R-Line Version 4.0 1550 mAh 14,8 V 130C 4S1P LiPo-Akkupack ist die aktualisierte Version der R-Line-Serie im Jahr 2022. Mit mehr Schlagkraft, geringerem Innenwiderstand und weniger Gewicht dominiert der Tattu R-Line V4 definitiv alle Ihre Rennen.

Was ist R-Line? R-Line ist eine brandneue Produktlinie, die speziell für professionelle FPV-Rennwettbewerbe entwickelt wurde. Es ist die Verkaufsversion der Toppilot-Batterien. Es ist auch eine Tochtergesellschaft der Marke Tattu. Sie hat eine höhere Kapazität, einen geringeren Innenwiderstand und niedrigere Landetemperaturen. Sie sind leistungsstärker als jede Graphenbatterie. Im Allgemeinen haben R-Line-Batterien die gleichen Spezifikationen wie unsere beliebten Toppilot-Batterien. Es gibt verschiedene R-Line-Versionen für die Anforderungen verschiedener FPV-Rennwettbewerbe.

Ausstattung:
Kein Memory-Effekt.
Lokaler Kundendienst (Standort Korschenbroich, DE)

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Block · Belastbarkeit (Akku): 130 C · Gewicht: 167 g · Kapazität (mAh, Ah): 1550 mAh · Modell-Name: TAA15504S13X6 · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Spannung: 14.8 V · Stecksystem: XT60 · Stecksystem Balancer: JST-XHR · Zellen-Zahl: 4

Lieferumfang:
Tattu R-Line Version 4.0 1550mAh 14.8V 130C 4S1P Lipo Battery Pack with XT60 Plug

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Block
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 76 x 38 x 30 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1550 mAh
Stecksystem:
XT60
Stecksystem Balancer:
JST-XHR
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Belastbarkeit (Akku):
130 C
Herst.-Teilenr.:
TA-RL-130C-1550-4S1P
Modell-Name:
TAA15504S13X6
Zellen-Zahl:
4
Spannung:
14.8 V
Gewicht:
167 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellautoersatzteile, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Tattu, TA-RL-130C-1550-4S1P, TAA15504S13X6, modellbauakku, Modellakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 26,11*
€ 36,45*
€ 4,00*
ab € 25,18*
€ 36,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.