|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3304518-BP Herst.-Nr.: E301537404 EAN/GTIN: 7638900059304 |
| |
|
|  |  |
 | Energizer Knopfzelle 335 1.55 V 1 St. 6 mAh Silberoxid E301537404
Spezialbatterie / Uhren-Batterie - Mini Blister 335 1 Stück
Es gibt normale Spezialbatterien und es gibt Energizer-Spezialbatterien. Entscheiden Sie sich für die haltbare Energizer Silberoxid-Knopfzelle mit zuverlässiger Leistung. Die Batterie bietet ergiebige Energie für all Ihre Geräte mit Knopfzelle, von Haushaltselektronik wie schlüssellosen Zugangssystemen über E-Book-Reader, Spielzeug, Taschenrechner und Uhren bis hin zu Herzfrequenz- und Blutzuckermessgeräten. Die quecksilberfreien Knopfzellen sind auch nach einer Lagerung von bis zu 5 Jahren einsatzbereit. Wählen Sie Energizer-Spezialbatterien für ergiebige Energie, auf die Sie zählen können.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku-Größe: 335 · Kapazität (mAh, Ah): 6 mAh · Spannung: 1.55 V · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen:  |  | Batterie-, Akku-Größe: | 335 | Batterie-, Akku- Technologie: | Silberoxid | Inhalt: | 1 St. | Kapazität (mAh, Ah): | 6 mAh | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 1.55 V | Produkt-Art: | Knopfzelle |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 1,22* | € 1,86* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 1,21* | € 1,88* |  |  |  | | 24 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 1,41* | € 2,22* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,37* | € 2,31* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 1,87* | € 2,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|