Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Hörgerätebatterie PR44-675 1.45 V 6 St. 540 mAh Zink-Luft 7504446


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3304504-BP
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7504446
EAN/GTIN:
     4034303029044
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Intenso Hörgerätebatterie PR44-675 1.45 V 6 St. 540 mAh Zink-Luft 7504446

Hörgerätebatterie A675 6er Pack

Müheloser Austausch der Hörgerätebatterien
Typ-Farbe: Blau
IEC Code PR44| Knopfzellentyp: 675
Spannung 1,45 V

Die Intenso Energy Ultra Hörgeräte Batterien gibt es in vier gängigen Größen, die durch verschiedene Farben auf der Schutzfolie gekennzeichnet sind. Die Größen von Hörgerätebatterien werden durch eine Nummer (Typ) und ein Farbschema kodiert.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Hörgeräte · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Zink-Luft · Batterie-, Akku-Größe: PR44-675 · Kapazität (mAh, Ah): 540 mAh · Produktabmessung, Höhe: 5.40 mm · Produktabmessung, Ø: 11.60 mm · Spannung: 1.45 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
PR44-675
Batterie-, Akku- Technologie:
Zink-Luft
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.60 mm x 5.40 mm
Kapazität (mAh, Ah):
540 mAh
Produktabmessung, Ø:
11.60 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.40 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.45 V
Produkt-Art:
Hörgerätebatterie
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, Intenso, 7504446, Uhrenknopfzelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
22
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 2,04*
8 Tage
nicht lagernd
34
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,79*
€ 2,47*
Lager 102
46
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,74*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 3,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7504416
ab € 1,27*
Zubehör
Intenso
7504426
ab € 1,24*
Zubehör
Intenso
7504436
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.