Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3304494-BP Herst.-Nr.: 7502436 EAN/GTIN: 4034303027897 |
| |
|
|  |  |
 | Intenso Knopfzelle CR 2032 3 V 6 St. 220 mAh Lithium 7502436
CR2032 6er Pack
Mehrzweck-Batterie: für alle Anwendungen geeignet Ideal für den Gebrauch im Alltag Hervorragende Performance & Höchste Sicherheit
Vom Kinderspielzeug über Uhren & Küchenwaagen, bis hin zur Fernbedienung und Computerzubehör: Energy Ultra Batterien von Intenso garantieren höchste Performance & Langlebigkeit, um den bestmöglichen Nutzen Ihrer Anwendungen zu garantieren. Egal ob wenig Strom für einen langfristigen Zeitraum benötigt wird oder kurzfristig hohe Leistungsanforderungen an die Batterie gestellt werden, mit den Energy Ultra Batterien gewährleistet Intenso optimale Nutzungsmöglichkeiten für jeden Energieverbrauch.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku-Größe: CR 2032 · Kapazität (mAh, Ah): 220 mAh · Produktabmessung, Höhe: 3.20 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen:  |  | Batterie-, Akku-Größe: | CR 2032 | Batterie-, Akku- Technologie: | Lithium | Inhalt: | 6 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 20 mm x 3.20 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 220 mAh | Produktabmessung, Ø: | 20 mm | Produktabmessung, Höhe: | 3.20 mm | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 3 V | Produkt-Art: | Knopfzelle |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,07* | € 1,71* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,95* | ab € 1,07* | € 1,71* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Packung | € 2,90* | ab € 1,46* | € 2,20* |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,72* | € 2,45* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,29834* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|