Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CA 180 DISCOBOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-330112-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  330112-BP
EAN:  4016138063721
Suchbegriffe:
Disco-Box
Artikeltext: Discobox CA 180 Maximale Belastbarkeit 350 W 3-Wege System Hochtonhorn Die CA 180 ist mit einem 300 mm Tieftöner, zwei Konus-Mitteltönern und einem leistungsstarken Hochtonhorn ausgestattet. Diese Bestückung gewährleistet überragende Dynamik und einen hohen Wirkungsgrad.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 340 x 630 x 250 mm Belastbarkeit Musik (max.): 350 W Belastbarkeit Sinus: 180 W Farbe: Schwarz Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz Gewicht: 9 kg Impedanz: 8 ? Inhalt: 1 St. Schall-Druck (dB): 92 dB. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Audio / HiFi > HiFi-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: CA 180 DISCOBOX
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 50,38*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  50,38* €  59,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
SPK-LAUTSPRECHERKABEL 10 M
Paccs
k.A.
€ 13,41* € 15,96
Sonstiges
SPK-LAUTSPRECHERKABEL 15 M
Paccs
k.A.
€ 16,77* € 19,96
Sonstiges
SPK-LAUTSPRECHERKABEL 5 M
Paccs
k.A.
€ 11,73* € 13,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG