Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CONRAD PFC-6.3 STANDLAUTSPRECHER BUCHE


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-330046-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138049909
Artikeltext: Standbox PFC 6.3 Standlautsprecher 2-Wege Bassreflex-Standbox mit seitlichem 200 mm großen Subwoofer. Der seitlich abstrahlende Bass ermöglicht es, eine Säulenbauform zu wählen, die dezent und schlank ist und Sie trotzdem in den Genuss kräftiger Bässe kommen läßt. Der frontseitige 165 mm Mitteltöner sowie der Hochtöner entlasten den Subwoofer bei hohen Frequenzen. Diese Entlastung ermöglicht es, ein unverwechselbares Klangerlebnis zu vermitteln. Gehäuseverstärkungen und Spikes runden die Wertigkeit ab.

Technische Daten:

Belastbarkeit Musik (max.): 150 W Belastbarkeit Sinus: 50 W Farbe: Buche Frequenzbereich: 30 - 25000 Hz Impedanz: 4 ? Inhalt: 2 St. Schall-Druck (dB): 86 (+/- 2) dB. Lieferumfang: . 2 St. Systemvoraussetzungen: Lieferbar mit schwarzer oder grauer Blende. .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Audio / HiFi > HiFi-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: CONRAD PFC-6.3 STANDLAUTSPRECHER BUCHE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 67,19*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paar €  67,19* €  79,96 pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG