Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HIFI TIEFTOENER WHX-308


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-329703-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  329703-BP
EAN:  4016138292268
Suchbegriffe:
Tieftöner
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Boxenbau > Lautsprecher-Chassis
Weitere Suchbegriffe: 120 W, 25 bis 3000 Hz, 35 Hz, 350 W, 92 dB, HIFI TIEFTOENER WHX-308, HiFi Tieftöner, HiFi Tieftöner WHX-308, Nawimembran, Raveland, WHX 308
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 11,16*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG