Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hannspree HannsNote2 WiFi 64 GB Schwarz eBook-Reader 25.4 cm (10 Zoll) 1.8 GHz Rockchip Android™ 13 1600 x 1200 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3290817-BP
Hersteller:
     Hannspree
Herst.-Nr.:
     SN10HR1B
EAN/GTIN:
     4711404020193
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Chrome OS Tablets
Hannspree HannsNote2 WiFi 64 GB Schwarz eBook-Reader 25.4 cm (10 Zoll) 1.8 GHz Rockchip Android™ 13 1600 x 1200 Pixel

Hannspree HannsNote2 eBook-Reader, Schwarz

Display: 25.4 cm 10 Zoll (1600 x 1200 Pixel) 60 Hz,Touch-Farbdisplay
Prozessor: Rockchip RK3566 (8 x 1.8 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB
Speicherkapazität: 64 GB
WiFi,OTG-fähig
Betriebssystem: Android™ 13

Dünn, leicht und hell
Der HannsNote2 ist der dünnste und leichteste E-Reader der Welt mit einem umweltfreundlichen Display, das atemberaubende Bilder erzeugt und die Emission von schädlichem blauem Licht für maximalen Augenkomfort reduziert.

Ultradünnes Design
Unser dünnster und leichtester E-Reader! Er ist nur 4.9 mm dick und wiegt nur 350 g - für ultimative Portabilität.

Sonnenlicht Sichtbarkeit
Ermöglicht ein lebendiges und komfortables Leseerlebnis in verschiedenen Beleuchtungsumgebungen, von hellem Sonnenlicht bis zu Innenraumbeleuchtung.

Augenfreundliches Lesen
Im Gegensatz zu herkömmlichen Displays hat HannsNote2 kein Hintergrundbeleuchtungsmodul, so dass das Gerät selbst kein blaues Licht abgibt. Es ist vom TÜV Rheinland zertifiziert und minimiert die Belastung der Augen.

Uneingeschränkter Zugang zu E-Books
Dank der umfassenden E-Book-Kompatibilität können Sie E-Books aus einer Vielzahl von Quellen durchsuchen und lesen, einschließlich aktueller Zeitschriften und umfangreicher Büchersammlungen.

Hohe Bildwiederholfrequenz
HannsNote2 bietet eine branchenführende, ultraschnelle Bildwiederholrate von 5 ms ohne Geisterbilder.

Natürliche Farben
Die Argentum Birefringence® Technologie liefert lebendige Farben und dynamische, natürliche Bilder für ein ultrarealistisches und komfortables Seherlebnis.

Note-taking APP
Integrierte App mit Unterstützung für mehrfarbige Notizen, PDF-Bearbeitung, Zeichnen und Unterschriften.

Open-Source-Betriebssystem Android 13
Das Betriebssystem Android 13 in Verbindung mit 64 GB Speicher gibt Ihnen die Freiheit, eine breite Palette von Apps zu installieren.

Integrierte Kamera und Mikrofon auf der Vorderseite
Hochauflösende Video- und Audiodaten ermöglichen eine nahtlose Interaktion beim Online-Lernen oder bei Fernkonferenzen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Akku-Kapazität: 2200 mAh · Akku-Technologie: Li-Ion · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Auflösung Hauptkamera: 2 Megapixel · Betriebssystem / Version: Android™ 13 · Bluetooth Version: 5.0 · Display-Auflösung: 1600 x 1200 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 10 Zoll · Display-Eigenschaften: 60 Hz,Touch-Farbdisplay · Fingerprint: Nein · Gewicht: 350 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladeleistung (max): 10 W · Ladeleistung (min): 10 W · Ladetechnologie (Power Delivery): ohne USB Power Delivery · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell Tablet: HannsNote2 · Produktabmessung, Breite: 184.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 221.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 4.9 mm · Prozessor: Rockchip RK3566 Quad-Core A55 @ 1.8 GHz · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Marke: Rockchip · Prozessor / Model: RK3566 · Prozessor / Serie: Rockchip · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C®,Bluetooth®,WLAN · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Speicherkapazität: 64 GB · Tablet-Besonderheiten: WiFi,OTG-fähig · Weitere technische Daten: Reaktionszeit: 5 ms
Integrierte App: HannsNote2 (zum Notieren und Zeichnen)
HannsNote2 App Dokumentenunterstützung: PDF/JPG/PNG
E-book Format: PDF, EPUB, TXT, CHM, RTF, PRC, HTML, PDB, JPG, PNG, BMP, TIFF (Unterstützung hängt von der E-Book-App ab)
USB On-The-Go (OTG): Unterstützt

Lieferumfang:
HannsNote2,USB-Typ-C-Kabel,Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Bluetooth Version:
5.0
Display-Diagonale (cm):
25.4 cm
Auflösung Hauptkamera:
2 Megapixel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
4.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
221.5 mm
Produktabmessung, Breite:
184.4 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
10 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
10 Zoll
Display-Eigenschaften:
60 Hz | Touch-Farbdisplay
Display-Auflösung:
1600 x 1200 Pixel
Fingerprint:
Nein
Display:
25.4 cm (10 Zoll)
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 1.8 GHz
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C® | Bluetooth® | WLAN
Ladetechnologie (Power Delivery):
ohne USB Power Delivery
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Modell Tablet:
HannsNote2
Prozessor / Serie:
Rockchip
Tablet-Besonderheiten:
WiFi | OTG-fähig
Speicherkapazität:
64 GB
Akku-Kapazität:
2200 mAh
Ladeleistung (max):
10 W
Ladeleistung (min):
10 W
Betriebssystem / Version:
Android™ 13
Prozessor:
Rockchip RK3566 Quad-Core A55 @ 1.8 GHz
Prozessor / Taktfrequenz:
1.8 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Prozessor / Model:
RK3566
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
eBook-Reader
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 161,52*
€ 193,81*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 163,35*
€ 194,71*
€ 4,95*
ab € 177,39*
€ 209,64*
Frei Haus
ab € 177,90*
€ 209,64*
€ 6,90*
ab € 217,32*
€ 247,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.