Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
VISATON SC 5.9/8-OHM BREITBANDLAUTSPR.
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Conrad
Artikel-Nr.:
102-328995-BP
Hersteller:
Visaton
Herst.-Nr.:
SC 5.9
EAN:
4007540080062
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Center-Lautsprecher
Visaton
Artikeltext: Visaton SC 5.9 Breitbandlautsprecher Belastbarkeit RMS/Max 10/15 W Frequenzbereich 130 - 20 000 Hz Einbau-Ø 48,5 mm Magnetisch abgeschirmter, ovaler Breitbandlautsprecher mit kräftigem Antrieb. Gute Hochtonwiedergabe. Geeignet für platzsparende Lösungen im Bereich Multi-Media und Dolby Surround sowie als Ersatzbestückung für Fernseheinbaulautsprecher.
Technische Daten:
Belastbarkeit Musik (max.): 15 W Belastbarkeit Sinus: 10 W Einbau-Durchmesser: 48.5 mm Einbau-Tiefe: 41 mm Frequenzbereich: 130 - 20 000 Hz Gewicht: 214 g Impedanz: 8 ? Resonanz-Frequenz: 170 Hz. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... >
23 - Audio / Video / Empfangstechnik
>
Boxenbau
>
Lautsprecher-Chassis
Weitere Suchbegriffe:
10 W
,
130 bis 20000 Hz
,
15 W
,
170 Hz
,
8 Ohm
,
83 dB
,
Beschallung
,
Boxenbau
,
Breitbandlautsprecher SC 5.9
,
Centerbox
,
Centerlautsprecher
,
Einbau
,
Fernseher
,
SC 5.9
,
Surround
,
VISATON SC 5.9/8-OHM BREITBANDLAUTSPR.
,
Visaton Breitband-Lautsprecher SC 5.9
,
Visaton SC 5.9
,
magnetisch abgeschirmt
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
Conrad
1 Tag
€ 4,16*
€ 7,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Conrad
Versand
von Conrad
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Conrad
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG