Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minix Mini PC NEO Z100-Aero Intel® N N100 3.4 GHz 16 GB RAM 512 GB SSD Intel UHD Graphics Win 11 Pro NEO Z100-Ae


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3287430-MU
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     NEO Z100-Aero(512GB)
EAN/GTIN:
     4897016411472
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Minix Mini PC NEO Z100-Aero Intel® N N100 3.4 GHz 16 GB RAM 512 GB SSD Intel UHD Graphics Win 11 Pro NEO Z100-Aero(512GB)

Minix NEO Z100-Aero Mini PC


Intel® N N100 4 Kern(e) / max. 3.4 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB DDR4-RAM 4800 MHz
512 GB SSD
Intel UHD Graphics
Windows® 11 Pro

Geringer Stromverbrauch
Erschwinglichkeit und Eignung für Web-Browsing und Office-Anwendungen machen ihn zur praktischen Wahl für leise und kompakte Computing-Setups. Aktives Kühlungsdesign - Diese Kühllösung reguliert effizient die Temperaturen und gewährleistet optimale Funktionalität bei anspruchsvollen Arbeitslasten.

Hochwertiger Arbeitsspeicher
Unser System ist mit erstklassigem Arbeitsspeicher ausgestattet, der eine außergewöhnliche Speicherleistung ohne Qualitätseinbußen gewährleistet. WI-FI 5 ( 902.11ac)-schnellere Geschwindigkeiten, höhere Kapazität, geringere Latenzzeiten. 2.5G + 1G Dual Lan-es leitet geschickt den Netzwerkverkehr, setzt robuste Firewall-Regeln durch und bietet umfassende Sicherheitsmaßnahmen. Triple 4K@60Hz Display- diese Funktion ermöglicht nahtloses Multitasking, perfekt für Profis, die eine hohe Auflösung für verbesserte Produktivität benötigen. Antistatisches Design.

Ausstattung:
Intel®Alder Lake-N Quad-Core N100-Prozessor, bis zu 3,4GHz
Geräuscharme Kühlung
Dreifacher Display-/Videoausgang: HDMI®2.1 (4K@60Hz) + DP (4K@60Hz) + USB-C® (4K@60Hz).
Digitaler Audioausgang: HDMI® 2.1/DP/USB-C®.
Analoges Audio: 3,5-mm-Audioeingang/-Ausgang-Kombibuchse
Speicher: 16GB DDR4-3200, aufrüstbar auf 32GB
Speicher: 512GB SSD (PCIe 3.0 x1), aufrüstbar auf max. 4TB
Intel® Dual Band Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth®
RJ-45 1G + 2.5G Dual Ethernet
Wake On LAN, Wiederherstellung bei Stromausfall, RTCWake Up
Windows 11 Pro (64-bit) vorinstalliert

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 4800 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.1 · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 0.8 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 36 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: N100 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Tiefe: 127 mm · Prozessor: Intel® N N100 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: N100 · Prozessor / Serie: Intel® N · Prozessor / Taktfrequenz: 3.4 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Bluetooth®,USB-C®,HDMI®,DisplayPort,USB-A (USB 3.2 Gen 1),Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang:
Inklusive VESA-Halterung.

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
127 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
127 mm
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) | Bluetooth® | USB-C® | HDMI® | DisplayPort | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | Audio, stereo (3.5 mm Klinke)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® N
Arbeitsspeicher / Takt:
4800 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
36 W
Prozessor:
Intel® N N100
Prozessor / Taktfrequenz:
3.4 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Modell PCs:
N100
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics
Prozessor / Model:
N100
Gewicht:
0.8 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, MiniX Komplettsysteme, MiniX Systeme, komplett-pc, Minix, NEO Z100-Aero(512GB), NEO Z100-Aero, HTPC, PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 267,19*
€ 311,70*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 273,91*
€ 311,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,71*
€ 370,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,82*
€ 362,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,08*
€ 358,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,91*
€ 325,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.