Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker 2.00 m Schwarz RF-6562820 8K UHD DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3281410-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6562820
EAN/GTIN:
     4064161337982
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Renkforce DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker 2.00 m Schwarz RF-6562820 8K UHD DisplayPort-Kabel

Renkforce DisplayPort 2.1 Kabel

DP80 UHBR 20 (20 Gbps / Lane) 80G Version
Zum Übertragen von Audio- und Videosignalen
Audiosignal: 1–8 Kanäle, 16 oder 24-bit lineare PCM; 32–192 kHz Samplerate; maximale Bitrate 36.864 kbit/s (4.608 kB/s)
Übertragungsgeschwindigkeit: 80 Gbps

Renkforce DisplayPort 2.1 Kabel, DP80 UHBR 20 (20 Gbps / Lane) 80G Version mit Sicherung, schwarz, 2 Meter.

Ausstattung:
DisplayPort 2.1 Bi-Directional bietet Übertragungsgeschwindigkeiten bis 80 Gbps.
Störungsfreie und hochwertige Übertragung von Audio- und Videodaten zwischen Geräten mit DisplayPort
Display Stream Compression 1.2a (DSC) wird unterstützt
Verriegelte DisplayPort-Anschlussstecker sorgen für einen festen Kontakt und eine verlässliche Verbindung
15360 x 8640 @ 60 Hz mit DSC,10240 x 4320 @ 60 Hz, 7680 x 4320 @ 120 Hz, 3840 x 2160 @ 240 Hz, 3840 x 2160 @ 144 Hz, 4:4:4
Unterstützt HDCP2.3/DPCP/3D/Dolby MAT/DTS HD/HDR10/DSC1.2a
Unterstützt Multistreaming /MST

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz · DisplayPort-Version: DisplayPort 2.1 · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Computer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Anwendung:
Computer
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 2.1
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-6562820, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 11,77*
Lager 102
602
1
€ 7,90*
ab € 8,27*
€ 11,78*
1
€ 6,95*
ab € 11,20*
€ 15,63*
6 Tage
603
2
€ 6,99*
ab € 15,45*
€ 21,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.