|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3281408-MU Herst.-Nr.: SP-13125632 EAN/GTIN: 4064161337968 |
| |
|
|  |  |
 | SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz SP-13125632 8K UHD HDMI-Kabel
Speaka Professional HDMI A-A Kabel Ultra HD 8K, 2.00 m
Leistungsfähiges 8K HDMI-Anschlusskabel - ideal für Heimkino-Fans, professionelle Präsentationen und Gaming Power User Langlebige Konstruktion mit Geflechtummantelung sowie Stecker mit robustem Aluminiumgehäuse Exklusives SR-Anschlussdesign verringert die mechanische Belastung der Signalverbindung, verhindert Kabelbrüche und hält eine stabile Kontaktierung aufrecht Unterstützt 8K Auflösung für eine erstaunliche Video- und Audiowiedergabe in HD-Qualität
Technische Daten: AWG: 30 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 3840 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz · Frequenz (max.): 60 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: TV, Monitor,Computer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Lieferumfang: Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Frequenz (max.): | 60 Hz | Kabel-Version: | HDMI High Speed mit Ethernet | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Computer | Innenleiter-Material: | CCS | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 8K UHD | Steckerausführung: | gerade | HDMI-Version: | HDMI 2.1 | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Auflösungen (max.): | UHD 8K @ 60 Hz | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | HDMI | AWG: | 30 | Auflösung Video optisch: | 7680 x 3840 Pixel | Abschirmung: | Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-13125632, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,74* | € 5,60* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 3,61* | € 5,79* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 6,46* | € 9,23* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 6,99* | € 9,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|