Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz SP-13125624 8K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3281406-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-13125624
EAN/GTIN:
     4064161337944
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz SP-13125624 8K UHD HDMI-Kabel

Speaka Professional HDMI A-A Kabel Ultra HD 8K, 1.00 m

Leistungsfähiges 8K HDMI-Anschlusskabel - ideal für Heimkino-Fans, professionelle Präsentationen und Gaming Power User
Langlebige Konstruktion mit Geflechtummantelung sowie Stecker mit robustem Aluminiumgehäuse
Exklusives SR-Anschlussdesign verringert die mechanische Belastung der Signalverbindung, verhindert Kabelbrüche und hält eine stabile Kontaktierung aufrecht
Unterstützt 8K Auflösung für eine erstaunliche Video- und Audiowiedergabe in HD-Qualität

HDMI-Kabel mit 48 Gbps Highspeed-Übertragung für Wiedergabe in 8K Ultra HD und 3D
Geringeres Rauschverhältnis
Vielseitig kompatibel und Plug-and-Play-Design
Exklusive SR-Anschlusstechnik auf beiden Seiten verhindert nachhaltig Kabelbrüche an den Anschlusspunkten
Geflechtummantelung sorgt für lange Lebensdauer und verhaspelfreien Betrieb
Robustes Steckergehäuse aus Aluminium

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 3840 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz · Frequenz (max.): 60 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: TV, Monitor,Computer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 1.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor | Computer
Innenleiter-Material:
CCS
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
7680 x 3840 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-13125624, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,61*
Lager 102
278
1
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,83*
8
€ 6,95*
ab € 6,00*
€ 8,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.