|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3281402-BP Herst.-Nr.: SP-13125608 EAN/GTIN: 4064161337906 |
| |
|
|  |  |
 | SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz SP-13125608 4K UHD HDMI-Kabel
Speaka Professional HDMI-Kabe 2,00 m
4K Ultra HD & 3D High-Speed HDMI-Kabel mit 18 Gbps. Ideal zur Reduktion des Signal-Rausch-Verhältnisses Hohe Kompatibilität, Plug&Play Spezielle Konstruktion zur Zugentlastung an den Steckern verhindert Defekte. Geflochtene Nylon-Außenhülle für Langlebigkeit und leichtes Handling.
Premium HDMI 4K-Anschlusskabel für beste Leistung und Langlebigkeit. Perfekt für professionelle und private Anwendungen Geflochtene Nylon-Außenhülle und robuste Aluminium-Steckergehäuse zum Schutz des Kabels vor Verschleiß
Spezielle Konstruktion zur Zugentlastung an den Steckern verhindert Defekte und sorgt für eine stabile Verbindung. Unterstützt 4K-Auflösung für beeindruckende Videoqualität und HD-Audio.
Ausstattung: 4K Ultra HD und 3D Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit 18 Gbps. Ideal zur Reduzierung des Signal-Rausch-Verhältnisses. Breite Kompatibilität mit Plug-and-Play-Design Einzigartiges SR-Verbindungsdesign an beiden Enden, um ein Brechen der Verbindung effektiv zu verhindern. HDMI-Geflecht aus Nylon für Langlebigkeit und verwicklungsfreien Betrieb.
Technische Daten: AWG: 30 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz · Frequenz (max.): 60 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.0b · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: TV, Monitor,Computer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Standard mit Ethernet · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Lieferumfang: Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Frequenz (max.): | 60 Hz | Kabel-Version: | HDMI Standard mit Ethernet | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Computer | Innenleiter-Material: | CCS | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 4K UHD | Steckerausführung: | gerade | HDMI-Version: | HDMI 2.0b | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Auflösungen (max.): | UHD 4K @ 60 Hz | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | HDMI | AWG: | 30 | Abschirmung: | Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-13125608, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,55* | € 4,01* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 2,69* | € 4,23* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,32* | € 5,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|